Meuleuse d’angle Makita GA9050KX, Sans fil: Oui | Poids: 4.7 kg
Meuleuse Ø 230 mm 2000 W
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Makita :GA9050KX
Rubix :0142-5215260
EAN :0088381620390


Résumé technique
| Diamètre de disque | 230 mm |
|---|---|
| Vitesse de rotation | 6600 rpm |
| Poids | 4,7 kg |
Documents
Détails articles : MEULEUSE D.230 MM 2600W
Meuleuse Ø 230 mm 2000 W
- Meuleuse Ø 230 mm puissante et légère (bon rapport poids/puissance)
- Interrupteur de sécurité : afin d'éviter tout démarrage involontaire
- Protection de la machine contre les poussières optimisée
- Système de refroidissement optimisé
- Carter de protection orientable
- Meuleuse Ø 230 mm puissante et légère (bon rapport poids/puissance)
- Interrupteur de sécurité : afin d'éviter tout démarrage involontaire
- Protection de la machine contre les poussières optimisée
- Système de refroidissement optimisé
- Carter de protection orientable
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de disque | 230 mm |
|---|---|
| Vitesse de rotation | 6600 rpm |
| Poids | 4,7 kg |
| Sans fil | oui |
| Puissance | 2000 W |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
166,95 € HT
/ unité
200,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours