Meuleuse d’angle Makita GA029GM201, Tension: 40 V | Sans fil: Oui | Poids: 3.2 kg
MEULEUSE 125MM 40VMAX
Voir les informations techniquesRéférences
Makita :GA029GM201
Rubix :0142-5433380
EAN :0088381722506
Détails articles : MEULEUSE 125MM 40VMAX BL4040X2, DC40RA
Variateur de vitesse. AWS se connecte aux aspirateurs Bluetooth. Interrupteur poignée sécurité (homme mort). Performances supérieures aux meuleuses filaires 1 000 W. Haute durabilité, roulements à billes surdimensionnés pour résister à la puissance importante. Anti retour kick-back. Système AFT. Frein électrique. Contrôle automatique de la vitesse.
Points forts
Travailler en toute sécurité et réaliser de grande performance.
Informations techniques
Attributs
| Tension | 40 V |
|---|---|
| Poids | 3,2 kg |
| Sans fil | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
630,04 € HT
/ unité
756,05 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h


