Meuleuse d’angle Dewalt DCG418X2-QW, Tension: 54 V | Sans fil: Oui | Poids: 2.18 kg

Meuleuse 125 mm XR FLEXVOLT 54V 3Ah Li-Ion Brushless

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Dewalt :DCG418X2-QW
Rubix :2325-5410817
EAN :5035048734438
MEULEUSE 125MM FLEXVOLT 54V 2.0 XR - 2 BATTERIES

Résumé technique

Tension54 V
Diamètre de disque125 mm
Vitesse de rotation9000 rpm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MEULEUSE 125MM FLEXVOLT 54V 2.0 XR - 2 BATTERIES


Meuleuse 125 mm XR FLEXVOLT 54 V 3 Ah Li-Ion Brushless - 2 batteries, chargeur, poignée latérale anti-vibration 2 positions, carter de protection réglable sans outils, clé de service, coffret TSTAK

Points forts

XR FLEXVOLT 54V, une technologie encore améliorée pour UNE PUISSANCE INÉGALÉE. la meuleuse DCG418 XR FLEXVOLT 54V a jusqu’à 30%* de puissance en plus en comparaison de la DCG414, lorsqu’elle est utilisée avec une batterie 9 Ah Li-Ion. Puissance équivalente à une meuleuse filaire avec son régime à vide de 9000 tr/min pour vous offrir des performances et une productivité ultimes. Cette meuleuse intègre notre gamme de produits PERFORM & PROTECT grâce à ses protections utilisateur : démarrage progressif, embrayage et frein électronique. *Produit testé dans des conditions contrôlées pour mesurer la puissance. L’augmentation de puissance compare la puissance maximale de DCG418 avec DCB547 et DCG414 avec DCB546.

Informations techniques


Attributs
Tension54 V
Diamètre de disque125 mm
Vitesse de rotation9000 rpm
Poids2,18 kg
Sans filoui
Vitesse à vide9000 rpm
829,00 € HT
/ unité
994,80 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours