Meuleuse d’angle Bosch GWS 19-125 CIE (060179P002), Tension: 230 V | Sans fil: Non | Poids: 2.4 kg

Meuleuse 125 Mm GWS 19-125 CIE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bosch :GWS 19-125 CIE (060179P002)
Rubix :0136-5281340
Fabricant :060179P002
EAN :3165140838382
MEULEUSE ANGU.GWS 19-125 CIE (CARTON)

Résumé technique

Tension230 V
Diamètre de disque125 mm
Vitesse de rotation11500 rpm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MEULEUSE ANGU.GWS 19-125 CIE (CARTON)


Efficacité maximale et très bonne protection de l'utilisateur
GWS 19-125 CIE angle grinder

Points forts

Efficacité maximale et très bonne protection de l'utilisateur
Rapidité de travail grâce au puissant moteur de 1 900 W à régulation électronique constante
Longévité accrue grâce au refroidissement moteur direct, à la grande résistance aux surcharges et aux charbons extrêmement endurants
Sécurité maximale grâce au dispositif d'arrêt KickBack Stop, à la protection anti-redémarrage, au capot de protection indéformable et à la réduction des vibrations

Informations techniques


Attributs
Tension230 V
Diamètre de disque125 mm
Vitesse de rotation11500 rpm
Poids2,4 kg
Sans filnon
Typemeuleuse angulaire
Puissance1900 W
301,04 € HT
/ unité
361,25 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h