Meuleuse d’angle Makita DGA508ZJ, Tension: 18 V | Sans fil: Oui | Poids: 2.6 kg
MEULEUSE Ø 125 MM 18 V LI-ION (MACHINE SEULE)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Makita :DGA508ZJ
Rubix :0142-5294828
EAN :0088381814768


Résumé technique
| Tension | 18 V |
|---|---|
| Diamètre de disque | 125 mm |
| Vitesse de rotation | 8500 rpm |
Documents
Détails articles : MEULEUSE D. 125 MM 18V LI-ION (PRODUIT SEUL)
Énergie : 18 V Li-Ion ; Vitesse à vide max. : 8500 tr/min ; Diamètre du disque : 125 mm ; Diamètre de l'alésage : 22,23 mm ; Taux de vibration triaxial (ah) : 6 m/s² ; Pression sonore (Lpa) : 79 dB (A)
Informations techniques
Attributs
| Tension | 18 V |
|---|---|
| Diamètre de disque | 125 mm |
| Vitesse de rotation | 8500 rpm |
| Poids | 2,6 kg |
| Sans fil | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
367,95 € HT
/ unité
441,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours