Meuleuse d’angle Makita GA5040CJD, Tension: 230 V | Sans fil: Oui | Poids: 3.6 kg
Meuleuse Ø 125 mm 1400 W ( kit d'accessoires)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Makita :GA5040CJD
Rubix :0142-5266907
EAN :3240890980946


Résumé technique
| Tension | 230 V |
|---|---|
| Diamètre de disque | 125 mm |
| Vitesse de rotation | 11000 rpm |
Documents
Détails articles : MEULEUSE D.125MM 1400W KIT ACCESSOIRES
Meuleuse Ø 125 mm 1400 W ( kit d'accessoires) - Le système SJS 2 protège l'utilisateur et la machine en cas de blocage du disque
- Faible niveau de vibration
- Anti-redémarrage, protège l'utilisateur d'un démarrage accidentel suite à une coupure de courant
- Technologie MAKPOWER : Electronique protégée des surcharges
- Angle d’orientation de la poignée modifié pour un plus grand confort d'utilisation
- Faible niveau de vibration
- Anti-redémarrage, protège l'utilisateur d'un démarrage accidentel suite à une coupure de courant
- Technologie MAKPOWER : Electronique protégée des surcharges
- Angle d’orientation de la poignée modifié pour un plus grand confort d'utilisation
Informations techniques
Attributs
| Tension | 230 V |
|---|---|
| Diamètre de disque | 125 mm |
| Vitesse de rotation | 11000 rpm |
| Poids | 3,6 kg |
| Sans fil | oui |
| Modèle | ga5040cjd |
| Vitesse à vide | 11000 rpm |
| Puissance | 1400 W |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
210,88 € HT
/ unité
253,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours