Gants et manchettes anti coupures Guyard 6550E-8, Taille : 08 | Matière principale : HPPE | Niveau de résistance à la coupure : D
MECASAFE 6550 E
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guyard :6550E-8
Rubix :3154-6143386

Documents
Détails articles : GANT MECASAFE T8
Pensé par Guyard pour garantir confort, précision et sécurité, ce gant anticoupure assure une protection efficace contre les risques mécaniques en milieu industriel. Il convient aux tâches exigeant une bonne dextérité tout en offrant une haute résistance aux coupures.
Caractéristiques :
Le gant de protection MECASAFE 6550E est fabriqué en tricot HPPE avec fibres de verre, offrant une excellente résistance aux coupures tout en maintenant une grande souplesse. Grâce à son enduction en polyuréthane sur la paume et les doigts, il assure une bonne prise en main et une résistance accrue à l’abrasion, et donc à l'usure. Le poignet élastique maintient le gant bien en place, tandis que le surjet de couleur permet d’identifier facilement la taille. Le gant est également conçu pour offrir un confort prolongé grâce à sa bonne respirabilité.
Spécifications :
- Tricot HPPE (polyéthylène haute performance) avec fibres de verre.
- Jauge 13.
- Enduction polyuréthane sur la paume et les doigts.
- Poignet élastique avec surjet de couleur selon la taille.
- Longueur : de 20 à 26 cm selon la taille.
- Nombreuses tailles disponibles.
- Niveau de dextérité : 5/5
- Durée de vie : 5 ans à partir de la date de fabrication.
- Non adapté à la manipulation d’objets chauds (> 50 °C).
- Garanti sans silicone.
Normes :
Conforme au règlement (UE) 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle (EPI). Le gant MECASAFE 6550E répond aux exigences suivantes :
- EN ISO 21420 : exigences générales pour les gants de protection.
- EN 388 + A1 : protection mécanique (4X43D : abrasion 4, coupure ISO D, déchirure 4, perforation 3).
Informations sur la marque :
Depuis sa création, Guyard s’est imposée comme un acteur reconnu dans le domaine des équipements de protection individuelle. Forte de son expertise et de sa capacité d’innovation, l’entreprise conçoit et fabrique des solutions techniques adaptées aux besoins des professionnels. Basée à Niherne, en France, Guyard emploie des processus de fabrication rigoureux et respectueux des normes européennes. Son engagement qualité repose sur des décennies d’expérience et sur une volonté constante d’apporter sécurité, confort et performance à ses utilisateurs.
Caractéristiques :
Le gant de protection MECASAFE 6550E est fabriqué en tricot HPPE avec fibres de verre, offrant une excellente résistance aux coupures tout en maintenant une grande souplesse. Grâce à son enduction en polyuréthane sur la paume et les doigts, il assure une bonne prise en main et une résistance accrue à l’abrasion, et donc à l'usure. Le poignet élastique maintient le gant bien en place, tandis que le surjet de couleur permet d’identifier facilement la taille. Le gant est également conçu pour offrir un confort prolongé grâce à sa bonne respirabilité.
Spécifications :
- Tricot HPPE (polyéthylène haute performance) avec fibres de verre.
- Jauge 13.
- Enduction polyuréthane sur la paume et les doigts.
- Poignet élastique avec surjet de couleur selon la taille.
- Longueur : de 20 à 26 cm selon la taille.
- Nombreuses tailles disponibles.
- Niveau de dextérité : 5/5
- Durée de vie : 5 ans à partir de la date de fabrication.
- Non adapté à la manipulation d’objets chauds (> 50 °C).
- Garanti sans silicone.
Normes :
Conforme au règlement (UE) 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle (EPI). Le gant MECASAFE 6550E répond aux exigences suivantes :
- EN ISO 21420 : exigences générales pour les gants de protection.
- EN 388 + A1 : protection mécanique (4X43D : abrasion 4, coupure ISO D, déchirure 4, perforation 3).
Informations sur la marque :
Depuis sa création, Guyard s’est imposée comme un acteur reconnu dans le domaine des équipements de protection individuelle. Forte de son expertise et de sa capacité d’innovation, l’entreprise conçoit et fabrique des solutions techniques adaptées aux besoins des professionnels. Basée à Niherne, en France, Guyard emploie des processus de fabrication rigoureux et respectueux des normes européennes. Son engagement qualité repose sur des décennies d’expérience et sur une volonté constante d’apporter sécurité, confort et performance à ses utilisateurs.
Points forts
- Haute résistance à la coupure : combo HPPE et fibre de verre pour une protection efficace contre les coupures.
- Excellente dextérité : niveau 5 pour des manipulations précises et sans contrainte.
- Confort et ergonomie : gant léger, respirant, qui épouse la main sans la comprimer.
- Reconnaissance rapide de la taille : surjet de couleur pratique pour les environnements à forte rotation.
- Excellente dextérité : niveau 5 pour des manipulations précises et sans contrainte.
- Confort et ergonomie : gant léger, respirant, qui épouse la main sans la comprimer.
- Reconnaissance rapide de la taille : surjet de couleur pratique pour les environnements à forte rotation.
Applications
Ce gant anticoupure est conçu pour répondre à des besoins variés en milieu industriel, notamment dans les environnements où la manipulation de matériaux tranchants est fréquente. Il est adapté aux situations suivantes :
- Manipulation de pièces sèches et coupantes.
- Travaux dans l’industrie automobile et aéronautique (composants métalliques).
- Manutention de bois de placage, papiers ou matériaux fins.
- Maintenance industrielle : affûtage de lames, interventions sur machines-outils.
- Collecte de déchets tranchants : verre, boîtes métalliques, plastiques rigides.
- Manipulation de pièces sèches et coupantes.
- Travaux dans l’industrie automobile et aéronautique (composants métalliques).
- Manutention de bois de placage, papiers ou matériaux fins.
- Maintenance industrielle : affûtage de lames, interventions sur machines-outils.
- Collecte de déchets tranchants : verre, boîtes métalliques, plastiques rigides.
Informations techniques
Attributs
| Type | gants |
|---|---|
| Taille | 8 |
| Niveau de résistance à la coupure | d |
| Matière principale | hppe |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| Revêtement des gants | polyuréthane |
| Matière | tricot hppe / fibre de verre |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,40 € HT
/ 10 paires
102,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours