Gants et manchettes anti coupures Tegera 74-8, Taille : 08 | Matière principale : Para-Aramid | Niveau de résistance à la coupure : B
TEGERA® 74
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tegera :74-8
Rubix :C312-6185940
EAN :7340118348681


Résumé technique
| Type | manchette |
|---|---|
| Taille | 8 |
| Niveau de résistance à la coupure | b |
Documents
Détails articles : MANCHETTE 74 JAUNE TAILLE 8 MANCHETTE 74 JAUNE TAILLE 8
La manchette anticoupures TEGERA® 74 est conçue pour offrir une protection efficace contre les coupures, tout en garantissant un excellent confort. Son système de fixation unique assure un maintien sécurisé tout en facilitant l'enfilage et le retrait de gants. Cette manchette est approuvée pour la manipulation de denrées alimentaires et résiste à une chaleur de contact jusqu'à 100°C.
Caractéristiques :
La manchette anticoupures TEGERA® 74 se distingue par sa conception robuste et confortable. Sa composition en fibre Kevlar®, polyester, spandex et fil de fibre d'acier lui confère une excellente résistance aux coupures tout en restant flexible et respirante. Elle est conçue pour s'ajuster parfaitement à l'avant-bras grâce à un système de fixation unique et permet d'enfiler et retirer facilement les gants complétant la protection de l'utilisateur. Sa structure permet une grande liberté de mouvement tout en garantissant un haut niveau de sécurité. En outre, elle est approuvée pour la manipulation de produits alimentaires et offre une protection thermique jusqu'à 100°C.
Spécifications :
- Matériau de la doublure : KEVLAR® fiber, Spandex, Fibre fil inox
- Matériau extérieur : Para-aramide, Polyester, Fibre fil inox, Elasthanne
- Jauge : 13
- Longueur : 420-490 mm
- Coloris : Jaune
- Méthode de fermeture : Serrage poignet élastique.
Normes :
Cette manchette anticoupures TEGERA® 74 est conforme aux normes suivantes :
- EN ISO 21420 : Exigences générales pour les gants de protection, garantissant confort et dextérité ;
- EN 407 (X1XXXX) : Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C ;
- EN 388 (2X4XB) : Résistance à l'abrasion (2/4), aux déchirures (4/4). Sa résistance à la coupure ISO EN 13997 est de B ;
- Approuvé pour la manipulation de produits alimentaires
Informations sur la marque :
TEGERA est une marque de l’entreprise suédoise Ejendals spécialisée dans la fabrication et la distribution d'équipements de protection individuelle, notamment des gants de sécurité et des chaussures de protection. Fondée en 1949, la société se distingue par son engagement envers la sécurité au travail, en offrant des produits de haute qualité conçus pour protéger les mains et les pieds des travailleurs dans divers environnements industriels.
Caractéristiques :
La manchette anticoupures TEGERA® 74 se distingue par sa conception robuste et confortable. Sa composition en fibre Kevlar®, polyester, spandex et fil de fibre d'acier lui confère une excellente résistance aux coupures tout en restant flexible et respirante. Elle est conçue pour s'ajuster parfaitement à l'avant-bras grâce à un système de fixation unique et permet d'enfiler et retirer facilement les gants complétant la protection de l'utilisateur. Sa structure permet une grande liberté de mouvement tout en garantissant un haut niveau de sécurité. En outre, elle est approuvée pour la manipulation de produits alimentaires et offre une protection thermique jusqu'à 100°C.
Spécifications :
- Matériau de la doublure : KEVLAR® fiber, Spandex, Fibre fil inox
- Matériau extérieur : Para-aramide, Polyester, Fibre fil inox, Elasthanne
- Jauge : 13
- Longueur : 420-490 mm
- Coloris : Jaune
- Méthode de fermeture : Serrage poignet élastique.
Normes :
Cette manchette anticoupures TEGERA® 74 est conforme aux normes suivantes :
- EN ISO 21420 : Exigences générales pour les gants de protection, garantissant confort et dextérité ;
- EN 407 (X1XXXX) : Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C ;
- EN 388 (2X4XB) : Résistance à l'abrasion (2/4), aux déchirures (4/4). Sa résistance à la coupure ISO EN 13997 est de B ;
- Approuvé pour la manipulation de produits alimentaires
Informations sur la marque :
TEGERA est une marque de l’entreprise suédoise Ejendals spécialisée dans la fabrication et la distribution d'équipements de protection individuelle, notamment des gants de sécurité et des chaussures de protection. Fondée en 1949, la société se distingue par son engagement envers la sécurité au travail, en offrant des produits de haute qualité conçus pour protéger les mains et les pieds des travailleurs dans divers environnements industriels.
Points forts
- Excellente résistance aux coupures grâce à la fibre Kevlar® et au fil de fibre d'acier ;
- Protection thermique jusqu'à 100°C ;
- Système de fixation unique assurant un bon ajustement et facilitant l'enfilage de gants ;
- Flexibilité et respirabilité pour un confort optimal ;
- Compatible avec les gants de protection pour une sécurité renforcée ;
- Adaptée à la manipulation de denrées alimentaires.
- Protection thermique jusqu'à 100°C ;
- Système de fixation unique assurant un bon ajustement et facilitant l'enfilage de gants ;
- Flexibilité et respirabilité pour un confort optimal ;
- Compatible avec les gants de protection pour une sécurité renforcée ;
- Adaptée à la manipulation de denrées alimentaires.
Applications
La manchette anticoupures TEGERA® 74 est idéale pour une utilisation dans divers secteurs industriels où la protection contre les coupures est essentielle. Elle est recommandée pour :
- L'assemblage et le contrôle qualité & inspection ;
- Le travail d'exploitation de machines ;
- Le bâtiment et les travaux publics ;
- Le travail d'installation et d'ingénierie ;
- Le travail en entrepôt et la logistique ;
- L'industrie du verre et le travail du métal ;
- Les travaux d'assainissement.
- L'assemblage et le contrôle qualité & inspection ;
- Le travail d'exploitation de machines ;
- Le bâtiment et les travaux publics ;
- Le travail d'installation et d'ingénierie ;
- Le travail en entrepôt et la logistique ;
- L'industrie du verre et le travail du métal ;
- Les travaux d'assainissement.
Informations techniques
Attributs
| Type | manchette |
|---|---|
| Taille | 8 |
| Niveau de résistance à la coupure | b |
| Matière principale | para-aramid |
| Contact alimentaire | oui |
| Environnement d'utilisation | sec |
| ESD | non |
| Matière | fibre fil inox, spandex, kevlar® fibe |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,24 € HT
/ unité
21,89 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h