Gants et manchettes anti coupures GISS 840053, Taille : 10 | Matière principale : Synthétique | Niveau de résistance à la coupure : D
Gant G-CUT LATEX D
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS :840053
Rubix :C600-6077769
Fabricant :840053
EAN :3660338056093

Documents
Détails articles : GANT G-CUT LATEX D T10 ENDUIT LATEX NIVEAU D UE12
Le gant G-CUT LATEX D de la marque GISS est un gant de protection haute performance, conçu pour les professionnels manipulant des pièces tranchantes ou chaudes dans des environnements industriels exigeants. Sa composition en fibres techniques Taeki® et son enduction latex font de ce gant un équipement fiable, offrant une excellente résistance aux coupures, aux risques mécaniques et à la chaleur de contact jusqu'à 300 °C.
Caractéristiques :
Ce gant anti-coupures est fabriqué à partir de fibres synthétiques Taeki® haute performance, tricoté sans couture pour un confort optimal et une grande liberté de mouvement. Il est doté d'une enduction en latex sur la paume et les bouts des doigts, ce qui améliore significativement l'adhérence et la préhension des objets, même en environnement humide. Sa construction robuste à double fil augmente la durabilité du gant, tout en maintenant une souplesse nécessaire aux tâches de précision. La protection contre les coupures est de niveau D, garantissant une barrière efficace contre les objets coupants. La capacité de résistance à la chaleur jusqu'à 300 °C permet son utilisation en présence d'éléments chauds, sans compromettre la sécurité.
Spécifications :
• Construction : tricoté sans couture pour un port confortable
• Matière du support : fibre polymère Taeki® haute performance
• Enduction : latex sur la paume et les bouts des doigts
• Jauge : 10
• Coloris : jaune et noir
• Manchette : poignet tricoté de 6 cm
• Température de contact supportée : jusqu'à 300 °C
• Environnement d’utilisation : sec
Normes :
• Règlement (UE) 2016/425 : règlement européen encadrant les exigences essentielles de santé et de sécurité pour les équipements de protection individuelle.
• EN 388 + A1 protection contre les risques mécaniques avec les niveaux suivants : résistance à l'abrasion de niveau 3, résistance à la déchirure de niveau 4, résistance à la perforation de niveau 2, résistance à la coupure selon la méthode TDM niveau D sur une échelle de A à F.
• EN 407 protection contre les risques thermiques avec une résistance à la chaleur de contact de niveau 2 (sur une échelle de 1 à 4, jusqu'à 250 °C minimum).
• EN ISO 21420 : Exigences générales pour les gants de protection.
Informations sur la marque :
GISS est une marque exclusive du groupe Rubix, spécialisée dans la fourniture d'équipements de protection individuelle (EPI) de haute qualité. Avec plus de 25 ans d'expérience en France, GISS propose une gamme complète de produits de sécurité, allant de la protection de la tête à celle des mains, en passant par des chaussures de sécurité et des vêtements de travail. L'objectif principal de GISS est de garantir la sécurité des travailleurs tout en offrant un excellent rapport qualité-prix, permettant ainsi aux entreprises de réduire leurs coûts sans compromettre la sécurité. Les produits sont développés selon des normes de certification rigoureuses, assurant ainsi leur conformité avec les exigences européennes.
Caractéristiques :
Ce gant anti-coupures est fabriqué à partir de fibres synthétiques Taeki® haute performance, tricoté sans couture pour un confort optimal et une grande liberté de mouvement. Il est doté d'une enduction en latex sur la paume et les bouts des doigts, ce qui améliore significativement l'adhérence et la préhension des objets, même en environnement humide. Sa construction robuste à double fil augmente la durabilité du gant, tout en maintenant une souplesse nécessaire aux tâches de précision. La protection contre les coupures est de niveau D, garantissant une barrière efficace contre les objets coupants. La capacité de résistance à la chaleur jusqu'à 300 °C permet son utilisation en présence d'éléments chauds, sans compromettre la sécurité.
Spécifications :
• Construction : tricoté sans couture pour un port confortable
• Matière du support : fibre polymère Taeki® haute performance
• Enduction : latex sur la paume et les bouts des doigts
• Jauge : 10
• Coloris : jaune et noir
• Manchette : poignet tricoté de 6 cm
• Température de contact supportée : jusqu'à 300 °C
• Environnement d’utilisation : sec
Normes :
• Règlement (UE) 2016/425 : règlement européen encadrant les exigences essentielles de santé et de sécurité pour les équipements de protection individuelle.
• EN 388 + A1 protection contre les risques mécaniques avec les niveaux suivants : résistance à l'abrasion de niveau 3, résistance à la déchirure de niveau 4, résistance à la perforation de niveau 2, résistance à la coupure selon la méthode TDM niveau D sur une échelle de A à F.
• EN 407 protection contre les risques thermiques avec une résistance à la chaleur de contact de niveau 2 (sur une échelle de 1 à 4, jusqu'à 250 °C minimum).
• EN ISO 21420 : Exigences générales pour les gants de protection.
Informations sur la marque :
GISS est une marque exclusive du groupe Rubix, spécialisée dans la fourniture d'équipements de protection individuelle (EPI) de haute qualité. Avec plus de 25 ans d'expérience en France, GISS propose une gamme complète de produits de sécurité, allant de la protection de la tête à celle des mains, en passant par des chaussures de sécurité et des vêtements de travail. L'objectif principal de GISS est de garantir la sécurité des travailleurs tout en offrant un excellent rapport qualité-prix, permettant ainsi aux entreprises de réduire leurs coûts sans compromettre la sécurité. Les produits sont développés selon des normes de certification rigoureuses, assurant ainsi leur conformité avec les exigences européennes.
Points forts
• Protection contre les coupures de niveau D (EN 388)
• Excellente résistance mécanique pour une durabilité accrue
• Adhérence optimale grâce à l’enduction latex
• Confort maximal avec structure sans couture
• Haute dextérité pour travaux précis (dextérité 5/5)
• Résistance thermique jusqu’à 300 °C
• Excellente résistance mécanique pour une durabilité accrue
• Adhérence optimale grâce à l’enduction latex
• Confort maximal avec structure sans couture
• Haute dextérité pour travaux précis (dextérité 5/5)
• Résistance thermique jusqu’à 300 °C
Applications
• L'industrie automobile
• L'industrie aéronautique
• La construction métallique
• Le montage de câbles
• La manutention de verre ou d’objets glissants
• Le tri ou ramassage de déchets
• L'industrie aéronautique
• La construction métallique
• Le montage de câbles
• La manutention de verre ou d’objets glissants
• Le tri ou ramassage de déchets
Informations techniques
Attributs
| Type | gants |
|---|---|
| Taille | 10 |
| Niveau de résistance à la coupure | d |
| Matière principale | synthétique |
| Contact alimentaire | non |
| Environnement d'utilisation | sec |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 3 |
| ESD | non |
| Revêtement des gants | latex |
| Matière | taeki |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
107,52 € HT
/ 12 paires
129,02 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h