Gants et manchettes anti coupures Ansell 11561080, Taille : 08 | Matière principale : Élasthanne | Niveau de résistance à la coupure : C
Gant HyFlex 11-561
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Ansell :11561080
Rubix :0493-6189930
Fabricant :11561080
EAN :10076490435360




Documents
Détails articles : GANT HYFLEX 11561 T8 PAUME ENDUITE ET RENFORT UE12
Le gant HyFlex 11-561 de Ansell est un gant de haute qualité conçu pour offrir une protection optimale contre les coupures et l'abrasion. Doté de la technologie FORTIX™ et INTERCEPT™, ce gant garantit une résistance accrue aux coupures et à l'abrasion, tout en gardant un poids très léger et une bonne flexibilité.
Caractéristiques:
Le gant anti coupure HyFlex 11-561 est fabriqué avec un revêtement en nitrile sur la paume et sur les doigts, offrant une adhérence supérieure et une durabilité prolongée. Son support en multifibres assure une respirabilité optimale et une protection contre les coupures de catégorie C. La technologie de fil HPPE INTERCEPT™ garantit des performances anti-coupure deux fois supérieures à un gant en HPPE standard. C’est un gant souple et agréable à porter, permettant un confort tout au long de la journée. La technologie FORTIX™ garantit une durabilité supérieure de 20 % en comparaison avec des gants classiques. Ce gant est compatible avec les écrans tactiles.
Spécifications:
- Fabrication : gant tricoté.
- Matière du support : nylon, PEHP, basalte, spandex, polyester.
- Finition : paume enduite en nitrile.
- Manchette : poignet tricot.
- Jauge : 15.
- Taille : du 6 au 11.
- Longueur : de 210 mm à 285 mm selon la taille.
- Couleur : gris.
- Conditionnement : 12 paires par sachet, 12 sachets par carton.
- Catégorie anti-coupure : C.
- Apte contact alimentaire : oui.
- Compatible tactile : oui.
Normes:
Le gant HyFlex 11-561 de Ansell est un EPI de catégorie II conforme à la norme EN 388:2016 dans la catégorie 4X42C. C’est un gant certifié apte au contact alimentaire, STANDARD 100 par Oeko-Tex et classé excellent par Dermatest.
Informations sur la marque:
Ansell est une entreprise mondiale spécialisée dans les solutions de protection. Fondée en Australie, elle conçoit et fabrique des équipements de protection individuelle, notamment des gants pour des secteurs tels que la santé, l'industrie, et les laboratoires. Ansell est reconnue pour sa qualité, sa sécurité et son innovation.
Caractéristiques:
Le gant anti coupure HyFlex 11-561 est fabriqué avec un revêtement en nitrile sur la paume et sur les doigts, offrant une adhérence supérieure et une durabilité prolongée. Son support en multifibres assure une respirabilité optimale et une protection contre les coupures de catégorie C. La technologie de fil HPPE INTERCEPT™ garantit des performances anti-coupure deux fois supérieures à un gant en HPPE standard. C’est un gant souple et agréable à porter, permettant un confort tout au long de la journée. La technologie FORTIX™ garantit une durabilité supérieure de 20 % en comparaison avec des gants classiques. Ce gant est compatible avec les écrans tactiles.
Spécifications:
- Fabrication : gant tricoté.
- Matière du support : nylon, PEHP, basalte, spandex, polyester.
- Finition : paume enduite en nitrile.
- Manchette : poignet tricot.
- Jauge : 15.
- Taille : du 6 au 11.
- Longueur : de 210 mm à 285 mm selon la taille.
- Couleur : gris.
- Conditionnement : 12 paires par sachet, 12 sachets par carton.
- Catégorie anti-coupure : C.
- Apte contact alimentaire : oui.
- Compatible tactile : oui.
Normes:
Le gant HyFlex 11-561 de Ansell est un EPI de catégorie II conforme à la norme EN 388:2016 dans la catégorie 4X42C. C’est un gant certifié apte au contact alimentaire, STANDARD 100 par Oeko-Tex et classé excellent par Dermatest.
Informations sur la marque:
Ansell est une entreprise mondiale spécialisée dans les solutions de protection. Fondée en Australie, elle conçoit et fabrique des équipements de protection individuelle, notamment des gants pour des secteurs tels que la santé, l'industrie, et les laboratoires. Ansell est reconnue pour sa qualité, sa sécurité et son innovation.
Points forts
- Résistance accrue aux coupures et à l'abrasion pour une protection optimale des mains.
- Confort tout au long de la journée grâce à sa respirabilité et sa légèreté.
- Adhérence supérieure pour une manipulation sûre des objets.
- Durabilité optimisée, offrant une longue durée de vie par rapport aux concurrents.
- Certifié sans danger pour la peau, respectant les normes Dermatest et Oeko-Tex.
- Confort tout au long de la journée grâce à sa respirabilité et sa légèreté.
- Adhérence supérieure pour une manipulation sûre des objets.
- Durabilité optimisée, offrant une longue durée de vie par rapport aux concurrents.
- Certifié sans danger pour la peau, respectant les normes Dermatest et Oeko-Tex.
Applications
Ce gant est idéal pour une utilisation dans divers secteurs industriels tels que l'automobile, la métallurgie, l'industrie minière, l'industrie pétrolière et gazière, ainsi que le secteur de l'après-vente automobile. Il convient parfaitement pour la manipulation de tôles, l'assemblage final, la manipulation de pièces tranchantes, et bien d'autres applications nécessitant une protection contre les coupures.
Informations techniques
Attributs
| Type | gants |
|---|---|
| Taille | 8 |
| Niveau de résistance à la coupure | c |
| Matière principale | élasthanne |
| Contact alimentaire | oui |
| Environnement d'utilisation | huileux ou gras |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| Revêtement des gants | nitrile |
| Matière | basalte / elasthanne / hppe / nitrile / nylon / polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,40 € HT
/ 12 paires
100,08 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h