Gants et manchettes anti coupures Lebon METALFIT-7, Taille : 07 | Matière principale : PEHD | Niveau de résistance à la coupure : X
Gant METALFIT
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lebon :METALFIT-7
Rubix :H352-6092327

Documents
Détails articles : GANT ANTICOUPURE METALFIT T7 TRICOT SS COUT. POLYAMIDE UE10
Le Gant Lebon METALFIT est un gant anti-coupures de niveau F. Composé de filaments en acier inoxydable, en polyéthylène haute densité et en polyamide texturé, il protège les mains des coupures, de l’abrasion et des perforations. Il est doté d'une enduction en polyuréthane pour plus d’adhérence et est compatible avec les écrans tactiles.
Caractéristiques:
Le Gant Lebon METALFIT est tricoté en jauge 10, sans couture, offrant ainsi une grande résistance et une excellente dextérité. Sa composition en filaments 100 % acier inoxydable, 100 % PEHD et 100 % polyamide lui confère une résistance complète. Il est disponible de la taille 6 à 11.
Spécifications:
Le Gant Lebon METALFIT est disponible dans les tailles 6 à 11, conditionné en sachet de 10 unités. Il est certifié EPI de catégorie 2, offrant une protection de niveau F contre les coupures par tranchage. Il est tricoté en jauge 10 sans coutures (uniquement une couture de renfort). Le poignet est élastique offrant une protection supplémentaire contre la poussière. Il est enduit de polyuréthane écologique (Clean PU).
Normes:
Ce gant est conforme aux normes EN ISO 21420 et EN388:2016 pour la résistance à l'abrasion (4/4), à la coupure par tranchage (F), à la déchirure (4/5) et à la perforation (3/4). Il répond également à la norme EN407:2020 pour la résistance à la chaleur de contact (catégorie X1XXXX).
Instructions d’utilisation:
Gardez vos gants à distance d’une flamme ou de projections incandescentes. Lavez régulièrement vos gants en machine et remplacez-les lorsqu’ils présentent des marques d’usure.
Informations sur la marque:
Lebon est engagé depuis 1973 dans la protection de l’Homme sur son poste de travail. C’est le leader du gant technique en France. Plus de 17 millions de paires de gants Lebon sont vendues chaque année dans le monde
Caractéristiques:
Le Gant Lebon METALFIT est tricoté en jauge 10, sans couture, offrant ainsi une grande résistance et une excellente dextérité. Sa composition en filaments 100 % acier inoxydable, 100 % PEHD et 100 % polyamide lui confère une résistance complète. Il est disponible de la taille 6 à 11.
Spécifications:
Le Gant Lebon METALFIT est disponible dans les tailles 6 à 11, conditionné en sachet de 10 unités. Il est certifié EPI de catégorie 2, offrant une protection de niveau F contre les coupures par tranchage. Il est tricoté en jauge 10 sans coutures (uniquement une couture de renfort). Le poignet est élastique offrant une protection supplémentaire contre la poussière. Il est enduit de polyuréthane écologique (Clean PU).
Normes:
Ce gant est conforme aux normes EN ISO 21420 et EN388:2016 pour la résistance à l'abrasion (4/4), à la coupure par tranchage (F), à la déchirure (4/5) et à la perforation (3/4). Il répond également à la norme EN407:2020 pour la résistance à la chaleur de contact (catégorie X1XXXX).
Instructions d’utilisation:
Gardez vos gants à distance d’une flamme ou de projections incandescentes. Lavez régulièrement vos gants en machine et remplacez-les lorsqu’ils présentent des marques d’usure.
Informations sur la marque:
Lebon est engagé depuis 1973 dans la protection de l’Homme sur son poste de travail. C’est le leader du gant technique en France. Plus de 17 millions de paires de gants Lebon sont vendues chaque année dans le monde
Points forts
- Renfort par couture entre le pouce et l’index pour une durabilité accrue.
- Résistance optimale aux coupures et à l'abrasion (classe F).
- Grande dextérité pour une manipulation précise.
- Confort et ajustement grâce au poignet élastique.
- Technologie Clean PU respectueuse de l'environnement.
- Résistance optimale aux coupures et à l'abrasion (classe F).
- Grande dextérité pour une manipulation précise.
- Confort et ajustement grâce au poignet élastique.
- Technologie Clean PU respectueuse de l'environnement.
Applications
Le Gant Lebon METALFIT est idéal pour les secteurs de l'automobile, de la métallurgie, de la mécanique, du verre, du caoutchouc et des matières plastiques. Il convient parfaitement aux travaux de montage et d'assemblage nécessitant une protection contre les coupures.
Informations techniques
Attributs
| Type | gants |
|---|---|
| Taille | 7 |
| Niveau de résistance à la coupure | x |
| Matière principale | pehd |
| Contact alimentaire | non |
| Environnement d'utilisation | sec |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| ESD | oui |
| Revêtement des gants | polyuréthane |
| Couleur | gris |
| Matière | filament acier inoxydable, filament polyéthylène haute densité et fil polyamide |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
95,00 € HT
/ 10 paires
114,00 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h