Gants et manchettes anti coupures Ansell 72-400 08, Taille : 08 | Matière principale : Fibre de verre | Niveau de résistance à la coupure : F

Gant HyFlex 72-400

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Ansell :72-400 08
Rubix :0493-6122994
Fabricant :72400080
EAN :10076490456464
GANT VERSATOUCH 72400 T8 FIL ACIER FIBRE DE VERRE UE12
brand logo
brand logo

Résumé technique

Typegants
Taille8
Niveau de résistance à la coupuref
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT VERSATOUCH 72400 T8 FIL ACIER FIBRE DE VERRE UE12


Le gant HyFlex 72-400 d’Ansell est un équipement de protection individuelle de haute qualité conçu pour offrir une durabilité optimale et une protection maximale contre les coupures (classe F). Ce gant allie confort et flexibilité, tout en étant lavable en machine, ce qui garantit un entretien facile et une longue durée de vie. Sa conception ambidextre le rend économique en l'absence de paires, et sa composition sans latex élimine tout risque d'allergies.

Caractéristiques:
Le gant HyFlex 72-400 offre douceur et souplesse pour un port prolongé sans gêne. Sa construction ambidextre permet une utilisation pratique, tandis que sa composition en fibres élastiques Spandex assure un maintien ajusté même après des lavages répétés. Ce gant est idéal pour la préparation alimentaire nécessitant une protection contre les coupures et une durabilité prolongée.

Spécifications:
- Type de construction : tricoté.
- Matériau du support : fibre de verre, acier inoxydable, PEHP, polyester, lycra.
- Modèle de manchette : poignet tricoté.
- Jauge : 10.
- Tailles disponibles : 7, 8, 9 et 10.
- Longueur : 265 mm environ.
- Lavable à 90 °C.
- Conditionnement : 12 gants dans un sac et 2 sacs dans un carton.

Normes:
Le gant HyFlex 72-400 est conforme à la norme de performance EN 388. Il affiche une performance de 3/4 pour l’abrasion, 4/4 pour le déchirement et F pour la coupure. De plus, il est apte au contact alimentaire conformément aux dispositions des règlements européens (CE) 1935/2004 et (CE) 2023/2006.

Informations sur la marque:
Ansell est une marque renommée dans le domaine des EPI. Avec une histoire commençant en 1893, elle protège aujourd’hui des millions de travailleurs dans plus de 100 pays. Ansell est une marque engagée dans l’innovation et le respect de l'environnement avec une approche promouvant un approvisionnement responsable.

Points forts

- Protection maximale contre les coupures (classe F).
- Durabilité optimale pour une longue durée de vie.
- Lavable en machine sans rétrécissement à 90 °C.
- Modèle ambidextre économique.
- Sans latex et apte au contact alimentaire.

Applications

Le gant Ansell HyFlex 72-400 est idéal pour une variété d'applications, notamment la découpe, la préparation et le conditionnement du poisson, la transformation des fruits et légumes, ainsi que la transformation de la viande et de la volaille.
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Typegants
Taille8
Niveau de résistance à la coupuref
Matière principalefibre de verre
Contact alimentaireoui
Environnement d'utilisationsec
Niveau de résistance à l'abrasion3
ESDnon
Revêtement des gantssans
Matièrefibre de verre, hppe, lycra®, polyester, acier inoxydable
145,92 HT
/ 12 unités
175,10 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.