Gants et manchettes anti coupures Showa S-TEX 581-10/XXL, Taille : 10 | Matière principale : Para-Aramid | Niveau de résistance à la coupure : E
Gant S-TEX 581
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Showa :S-TEX 581-10/XXL
Rubix :K804-6170233
Fabricant :S-TEX 581-10/XXL

Documents
Détails articles : GANT PAUME ENDUITE M. T10/2XL
Ces gants de la marque Showa sont des équipements de protection individuelle résistants aux coupures, offrant une combinaison parfaite entre résistance et confort. Conçus pour les travaux nécessitant une grande dextérité, ces gants ergonomiques s'adaptent parfaitement à la main pour une précision maximale.
Caractéristiques:
Ces gants S-TEX 581 sont fabriqués à partir de matériaux de haute qualité, tels que le Kevlar pour la doublure et du nitrile microporeux pour le revêtement extérieur. Ils offrent une protection optimale contre les risques mécaniques. Le revêtement en nitrile garantit une excellente adhérence, tandis que la conception sans couture assure un confort optimal.
Spécifications:
Ces gants S-TEX 581 sont disponibles en tailles 06, 07, 08, 09 et 10 pour s’adapter à différents utilisateurs. La doublure en Kevlar offre une protection supplémentaire contre les coupures, assurant une sécurité optimale lors de manipulations délicates. Il est classé E pour le niveau de résistance à la coupure.
Normes:
Ces gants S-TEX 581 sont conformes aux normes EN 388 : 2016 + A1 : 2018 (4X42E), ANSI/ISEA 105-2016 pour la coupure, ANSI/ISEA 105-2016 pour l’abrasion et ANSI/ISEA 105-2016 pour la perforation. Ils sont classés en Catégorie II selon les normes européennes.
Informations sur la marque:
Showa est un fabricant renommé d'équipements de protection individuelle, offrant des solutions innovantes et de haute qualité pour une protection optimale dans divers secteurs industriels.
Caractéristiques:
Ces gants S-TEX 581 sont fabriqués à partir de matériaux de haute qualité, tels que le Kevlar pour la doublure et du nitrile microporeux pour le revêtement extérieur. Ils offrent une protection optimale contre les risques mécaniques. Le revêtement en nitrile garantit une excellente adhérence, tandis que la conception sans couture assure un confort optimal.
Spécifications:
Ces gants S-TEX 581 sont disponibles en tailles 06, 07, 08, 09 et 10 pour s’adapter à différents utilisateurs. La doublure en Kevlar offre une protection supplémentaire contre les coupures, assurant une sécurité optimale lors de manipulations délicates. Il est classé E pour le niveau de résistance à la coupure.
Normes:
Ces gants S-TEX 581 sont conformes aux normes EN 388 : 2016 + A1 : 2018 (4X42E), ANSI/ISEA 105-2016 pour la coupure, ANSI/ISEA 105-2016 pour l’abrasion et ANSI/ISEA 105-2016 pour la perforation. Ils sont classés en Catégorie II selon les normes européennes.
Informations sur la marque:
Showa est un fabricant renommé d'équipements de protection individuelle, offrant des solutions innovantes et de haute qualité pour une protection optimale dans divers secteurs industriels.
Points forts
- Résistance aux coupures
- Résistance à l'huile
- Excellente préhension
- Résistance à l'abrasion
- Respirant
- Facilité de mouvements
- Réutilisable
- Adaptation à la forme de la main
- Résistance à l'huile
- Excellente préhension
- Résistance à l'abrasion
- Respirant
- Facilité de mouvements
- Réutilisable
- Adaptation à la forme de la main
Applications
Ces gants S-TEX 581 sont idéaux pour une variété d'applications, notamment la réparation et l’entretien automobile, l'assemblage léger de pièces huileuses, la mécanique et l'ingénierie, l'installation de câbles électriques, la manipulation de verre et de fenêtres et bien d'autres.
Informations techniques
Attributs
| Type | gants |
|---|---|
| Taille | 10 |
| Niveau de résistance à la coupure | e |
| Matière principale | para-aramid |
| Contact alimentaire | non |
| Environnement d'utilisation | humide |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| ESD | non |
| Revêtement des gants | nitrile |
| Couleur | noir |
| Matière | tricot hagane coil®, renforcé fibre kevlar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
241,30 € HT
/ 10 paires
289,56 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h