Nettoyeur haute pression mobile à eau froide Nilfisk 1100PAX400, Débit: 220 l/h

MH55M-220/1100 PAX 400/3/50

Voir les informations techniques

Références

Nilfisk :1100PAX400
Rubix :0206-7373052
Fabricant :1100PAX400
EAN :5711145772435
NHP EAU CHAUDE MH55M-220/1100 PAX 400/3/50

Résumé technique

Débit220 l/h

Détails articles : NHP EAU CHAUDE MH55M-220/1100 PAX 400/3/50


Nettoyeur Haute Pression Eau Chaude MH55M-220/1100 PAX 400/3/50 Livré avec : Pistolet Ergo 2000 –15 mètres de flexible avec enrouleur–Lance Tornado avec buse –Raccord d’entrée - -Chaudière Eco énergétique – Connectivité Bluetooth pour la maintenance –Rangement pour lance et pistolet pulvérisateur –Système anti-calcaire

Points forts

• Chaudière Eco-énergique : efficacité ~96%
• Marche/Arrêt automatique temporisé
• Interface utilisateur : modes de nettoyage personnalisés et verrouillage des paramètres choisis

Informations techniques


Attributs
Débit220 l/h
8 970,76 € HT
/ unité
10 764,91 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.