Nettoyeur haute pression mobile à eau froide Nilfisk 940PA400/, Débit: 190 l/h

MH40M-190/940 PA 400/3/50 avec pompe radiale

Voir les informations techniques

Références

Nilfisk :940PA400/
Rubix :0206-7373043
Fabricant :940PA400/
EAN :5711145723383
NHP EAU CHAUDE AV POMPE RADIALE MH40M-190/940 PA 400/3/50

Résumé technique

Débit190 l/h

Détails articles : NHP EAU CHAUDE AV POMPE RADIALE MH40M-190/940 PA 400/3/50


Nettoyeur Haute Pression Eau Chaude MH40M-190/940 PA 400/3/50 avec pompe radiale Livré avec : 10 mètres de flexible HP - Pistolet Ergo 2000 - Lance universelle sans buse - Buse 0400 - Raccord d’entrée - Chaudière Eco Power - Connectivité Bluetooth pour la maintenance - Rangement pour lance et pistolet pulvérisateur.

Points forts

• Chaudière Eco-énergique : efficacité ~92%
• Pistolet Ergo2000 avec raccord rapide
• Interface utilisateur : cadran simple pour sélectionner les modes eau froide et eau chaude

Informations techniques


Attributs
Débit190 l/h
6 627,87 € HT
/ unité
7 953,44 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.