Pince à sertir Knipex 97 49 58
Matrices de sertissage, pour pinces à sertir KNIPEX réf. : 97 43 XX
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :97 49 58
Rubix :7510-5542461
Fabricant :97 49 58
EAN :4003773093152
Documents
Détails articles : MATRICE DE SERTISSAGE AMPHENOL H4/H4S
97 49 58 Matrice de sertissage Pour contacts à sertir Amphenol® perforés (S&F) des séries H4™ et H4 Plus™ pour 2,5 / 4 / 6 mm² (système de connecteurs pour systèmes photovoltaïques). Le positionneur 97 49 58 1 disponible en option facilite le guidage des contacts pendant le processus de sertissage. - Application: pour connecteurs solaires Helios H4™ / H4 Plus™ (Amphenol®) - Capacité Millimètre carré: 2,5 / 4 / 6mm² - AWG: 14 / 12 / 10
Points forts
Pour contacts photovoltaïques H4™/H4 Plus™ (Amphenol® S&F)
Applications
97 49 58 Matrice de sertissage Pour contacts à sertir Amphenol® perforés (S&F) des séries H4™ et H4 Plus™ pour 2,5 / 4 / 6 mm² (système de connecteurs pour systèmes photovoltaïques). Le positionneur 97 49 58 1 disponible en option facilite le guidage des contacts pendant le processus de sertissage. - Application: pour connecteurs solaires Helios H4™ / H4 Plus™ (Amphenol®) - Capacité Millimètre carré: 2,5 / 4 / 6mm² - AWG: 14 / 12 / 10
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
194,52 € HT
/ unité
233,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours