Masque optoélectronique 3M 631000, Champs de vision : 55 mm x 107 mm | Nombre de capteurs : 3
Cagoule de soudage 3M™ Speedglas™ G5-03 E
Voir les informations techniquesRéférences
3M :631000
Rubix :2771-6234807
Fabricant :7100332285
EAN :04064035172893






Détails articles : MASQUE DE SOUDAGE G5-03E 3MSPEED SANS FILTRE 7100332285
Bénéficiant de la qualité de la marque Speedglas™, la cagoule de soudage 3M™ Speedglas™ G5-03 E est polyvalente et économique. Ce modèle unique de la série G5-03 offre une bonne protection et des modes meulage et coupage, le tout dans un format mince et léger. Le modèle 3M™ Speedglas™ G5-03 E dispose de la technologie de couleur naturelle 3M™ Speedglas™, de la technologie de couleur variable (avec G5-01/03VC) et d'un mode de soudage par points (avec G5-01/03TW). La nouvelle lampe de travail 3M™ Speedglas™ en option vous permet également de mieux voir votre environnement de travail. Pour plus de flexibilité sur site, de nombreuses pièces de rechange G5-03 sont également compatibles avec la série G5-01 3M™ Speedglas™. Vous pouvez ainsi limiter votre inventaire de pièces de rechange, tout en conservant la flexibilité dont vous avez besoin pour personnaliser votre équipement.
Cagoule de soudage complète 3M™ Speedglas™ G5-03 E, sans filtre de soudage 631000. Cette cagoule de soudage est compatible avec plusieurs filtres de soudage différents de notre série G5 de solutions de soudage. Il est également possible de l'utiliser avec certaines protections supplémentaires différentes qui sont disponibles. Des variantes de différents équipements EPI peuvent également être utilisées avec cette cagoule, notamment des lunettes, des masques de protection respiratroire et des masques réutilisables.
Points forts
Conception robuste et compacte;Harnais de tête ajustable de façon ergonomique;Fonctionnalité des modes GRIND et CUT, lors de l'utilisation des filtres à obscurcissement automatique G5-01/03;Disponible en trois options différentes d'objectifs auto-obscurcissants (VC/TW/NC).
Applications
Soudage
Informations techniques
Attributs
| Champs de vision | 55 mm x 107 mm |
|---|---|
| Nombre de capteurs | 3 |
| Poids | 595 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,97 € HT
/ unité
112,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours