Masque facial jetable Honeywell 1005099, Classe : FFP2 | Soupape : Oui
Masque FFP2 avec soupape - 5211ml
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Honeywell :1005099
Rubix :0491-6060545
EAN :7312550050996

Documents
Détails articles : MASQUE FFP2 AVEC SOUPAPE 5211XL JETABLE UE20 WILLSON
Gamme de masques à usage unique très confortables et ergonomiques, avec joint facial Willtech™ 3 couches ultra doux.
Barrette nasale ajustable préformée dont la couleur indique le type de filtration.
Norme EN149.
Barrette nasale ajustable préformée dont la couleur indique le type de filtration.
Norme EN149.
Points forts
Masques légers, avec doubles élastiques agrafés en dehors de la zone de filtration ou tresses ajustables soudées.
Applications
Pour tous types d'industries. Idéal pour les environnements de travail exigeants.
Informations techniques
Attributs
| Classe | ffp2 |
|---|---|
| Soupape | oui |
| Type | non pliable |
| Couleur | vert |
| Conditionnement | 20/boîte, 200/paquet |
| Matière | coque principale : polypropylène; joint facial : polypropylène non tissé; mousse à cellule fermée (willtech™) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
960,00 € HT
/ 200 unités
1 152,00 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
