Masque facial jetable 3M 7100258913, Classe : FFP3 | Soupape : Oui
Masque antipoussière 3M™ Aura™, FFP3, avec valve, série 9332+
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences



Documents
Détails articles : MASQUE ANTI POUSSIERE FFP3 9332 AVEC SOUPAPE CONFORT+(UE10)
Caractéristiques:
Le masque respiratoire à particules à valve 3M Aura 9332+ offre une protection de classe FFP3, qui protège contre les poussières fines de niveau élevé et les brouillards aqueux et huileux. Ce produit aide à vous protéger contre certaines particules lorsque les concentrations ne dépassent pas 20x les limites d'exposition professionnelle (VLEP). Chaque boîte contient 10 masques scellés individuellement. Le pince-nez réglable permet de former un joint sur le nez et les joues et améliore la compatibilité avec le port de lunettes 3M, tandis que le panneau supérieur embossé est conçu pour réduire la formation de buée pour une meilleure visibilité. Un média filtrant hautes performances permet une respiration aisée.
Pour les produits fabriqués depuis le 01/04/2024, l’emballage contient des matières recyclées : au moins 30 % de contenu recyclé dans l'emballage individuel du produit, 100 % de contenu recyclé dans le carton primaire et 76 % de contenu recyclé dans la caisse d’expédition.
Spécifications:
- Classification: FFP3
- Quantité par boîte: 10 masques
- Conception: Pliable
- Matériau du bandeau: Polyisoprène
- Matériau du filtre: Polypropylène
- Matériau du masque respiratoire: Polypropylène
- Taille du masque: standard
- Au moins 30% de contenu recyclé dans l’emballage individuel du produit
- 100 % de contenu recyclé dans le carton primaire
- 76% de contenu recyclé dans la caisse d’expédition
Normes:
Le masque respiratoire à particules à valve 3M Aura 9332+ FFP3 répond aux normes européennes EN 149:2001 + A1:2009 pour les appareils de protection respiratoire.
Pourcentage de contenu recyclé calculé conformément à la norme ISO 14021:2016+A1:2021
Instructions d’utilisation:
Les utilisateurs doivent avoir lu toutes les instructions de la fiche technique avant utilisation. Une mauvaise utilisation peut provoquer des blessures, une maladie grave ou mortelle.
Informations sur la marque:
3M combine plus d'un siècle d'expérience avec une forte orientation vers la technologie et la durabilité. La marque fournit des équipements de protection individuelle de haute qualité, soutenus par une équipe de 8 100 chercheurs et un portefeuille de 129 000 brevets.
Points forts
- Filtre à faible résistance respiratoire
- Pratique grâce à sa caractéristique pliable
- Protection contre les particules de poussière et les particules liquides non volatiles
- Valve 3M Cool Flow pour éviter la formation de buée sur les lunettes
- Compatible avec les casques et les lunettes de protection 3M
- Masque contenant au moins 25% de matières recyclées avant consommation
Applications
Informations techniques
| Classe | ffp3 |
|---|---|
| Soupape | oui |
| Type | pliable |
| Couleur | blanc |
| Conditionnement | 10 |
Foire aux questions
Le masque antipoussière 3M K9332, de la série Aura 9332+, est conforme à EN 149:2001 + A1:2009 en FFP3 NR D.
Le masque antipoussière 3M K9332, de la série Aura 9332+, est annoncé avec une protection FFP3 et 99 % de filtration particulaire.
Le masque antipoussière 3M K9332, de la série Aura 9332+, est conçu pour les travaux de réparation des murs, plafonds, sols et toitures, ainsi que pour l'isolation. 3M le donne aussi pour des poussières fines élevées rencontrées avec le bois dur, les matériaux d'isolation, la moisissure et le plomb.
Le masque antipoussière 3M K9332, de la série Aura 9332+, repose sur une conception ergonomique à 3 panneaux avec un média filtrant à faible résistance respiratoire. 3M indique aussi une languette de menton pour faciliter le réglage et un panneau supérieur embouti et sculpté pour réduire la buée sur les lunettes.
Depuis le 01/04/2024, le masque antipoussière 3M K9332, de la série Aura 9332+, contient au moins 25 % de contenu recyclé pré-consommation. 3M précise que ce pourcentage est calculé conformément à EN ISO 14021:2016+A1:2021.
Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.
Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

- En stock, expédié sous 24/48h