Masque optoélectronique 3M 500001, Champs de vision : 45 mm x 93 mm

Filtres de soudage passifs 3M™

Voir les informations techniques

Références

3M :500001
Rubix :2771-6292655
Fabricant :7100167244
EAN :04046719826704
FILTRES DE SOUDAGE PASSIFS 3M, 9100, 500001

Résumé technique

Champs de vision45 mm x 93 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FILTRES DE SOUDAGE PASSIFS 3M, 9100, 500001


Assurez-vous d’obtenir le niveau de protection optimal de votre casque de soudage 3M™ Speedglas™ avec les filtres de soudage passifs 3M™ Speedglas™. Les filtres de soudage passifs de remplacement conviennent aux soudures longues et continues ainsi qu’à une utilisation en environnements humides. Pour une sécurité et un confort maximum, prenez l’habitude de vérifier régulièrement votre équipement.

Points forts

Filtre passif de remplacement ;Conçu pour les casques de soudage 3M™ Speedglas™ ;Teinte 11 du verre passif ;Remplace les pièces usées ou endommagées lorsque vous possédez déjà un casque de soudage (vendu séparément) ;Vérifiez régulièrement votre équipement pour augmenter sa durée de service

Applications

À utiliser pour les applications de soudage

Informations techniques


Attributs
Champs de vision45 mm x 93 mm
Poids160 g
43,58 € HT
/ unité
52,30 € TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours