Couteau de sécurité Martor 00915210.02, Largeur lame: 24.5 mm | Longueur: 150 mm | Type de lames: Lame trapézoïdale
MARTOR Cutter ARGENTAX MULTIPOS avec LAME TRAPÉZOÏDALE 51 | 1 pc
Voir les informations techniquesRéférences
Martor :00915210.02
Rubix :4584-5294310
EAN :4002632800788






Résumé technique
| Type de lames | lame trapézoïdale |
|---|---|
| Largeur lame | 24,5 mm |
| Longueur | 150 mm |
Détails articles : ARGENTAX MULTIPOS
Un costaud pour toutes les situations Avec lame trapézoïdale.
Quelques caractéristiques importantes parlent en faveur de l'ARGENTAX MULTIPOS, au sens propre du terme. Le cutter rectiligne est entièrement en zinc. À la robustesse s'ajoutent une très bonne ergonomie et une grande polyvalence. Tu peux ainsi travailler toutes les matières à couper courantes avec l'ARGENTAX MULTIPOS. En outre, le débord de lame peut être réglé sur plusieurs niveaux. En guise de « réserve de secours », cinq lames de rechange sont logées dans le manche.
Quelques caractéristiques importantes parlent en faveur de l'ARGENTAX MULTIPOS, au sens propre du terme. Le cutter rectiligne est entièrement en zinc. À la robustesse s'ajoutent une très bonne ergonomie et une grande polyvalence. Tu peux ainsi travailler toutes les matières à couper courantes avec l'ARGENTAX MULTIPOS. En outre, le débord de lame peut être réglé sur plusieurs niveaux. En guise de « réserve de secours », cinq lames de rechange sont logées dans le manche.
- Propriétés de la lame:
Lame utilisable sur 2 côtés
- Matériau de base:
Zinc
- Construction robuste
La solidité du ARGENTAX MULTIPOS s'apprécie autant au regard qu'au toucher. Il est polyvalent du fait que tu peux monter de nombreuses lames de formes différentes. Le produit idéal pour tous les types de coupe.
En métal plein
Le ARGENTAX MULTIPOS ressemble à un outil monobloc. Du zinc coulé sous pression pour être précis. L’extrémité du manche ergonomique comporte un œillet pratique qui te permettra d’accrocher ton cutter.
Pour la main droite ou la main gauche
Regarde : le curseur se trouve sur la partie supérieure du manche où il est accessible à tous les pouces. Et puis, le manche avec sa conception ergonomique s'intègre dans toutes les mains.
Lame utilisable sur 2 côtés
Avant de devoir changer la lame de qualité, tu peux la retourner une fois. Cela multiplie par deux le temps d'utilisation de la lame, et minimise les efforts que tu as à produire. Parce que ton produit va à nouveau couper comme s'il était neuf.
Un manche bien pensé
L'ARGENTAX MULTIPOS est proposé avec pas moins de 5 lames de rechange dans la poignée. Ce stock de lames trapézoïdales assure la puissance de coupe toujours parfaite à long terme.
- Principaux matériaux de coupe:
Carton : jusqu'à 2 cannelures
Film étirable, thermorétractable
Adhésif
Cerclage plastique
Applications
Un costaud pour toutes les situations Avec lame trapézoïdale.
Quelques caractéristiques importantes parlent en faveur de l'ARGENTAX MULTIPOS, au sens propre du terme. Le cutter rectiligne est entièrement en zinc. À la robustesse s'ajoutent une très bonne ergonomie et une grande polyvalence. Tu peux ainsi travailler toutes les matières à couper courantes avec l'ARGENTAX MULTIPOS. En outre, le débord de lame peut être réglé sur plusieurs niveaux. En guise de « réserve de secours », cinq lames de rechange sont logées dans le manche.
Quelques caractéristiques importantes parlent en faveur de l'ARGENTAX MULTIPOS, au sens propre du terme. Le cutter rectiligne est entièrement en zinc. À la robustesse s'ajoutent une très bonne ergonomie et une grande polyvalence. Tu peux ainsi travailler toutes les matières à couper courantes avec l'ARGENTAX MULTIPOS. En outre, le débord de lame peut être réglé sur plusieurs niveaux. En guise de « réserve de secours », cinq lames de rechange sont logées dans le manche.
- Propriétés de la lame:
Lame utilisable sur 2 côtés
- Matériau de base:
Zinc
- Construction robuste
La solidité du ARGENTAX MULTIPOS s'apprécie autant au regard qu'au toucher. Il est polyvalent du fait que tu peux monter de nombreuses lames de formes différentes. Le produit idéal pour tous les types de coupe.
En métal plein
Le ARGENTAX MULTIPOS ressemble à un outil monobloc. Du zinc coulé sous pression pour être précis. L’extrémité du manche ergonomique comporte un œillet pratique qui te permettra d’accrocher ton cutter.
Pour la main droite ou la main gauche
Regarde : le curseur se trouve sur la partie supérieure du manche où il est accessible à tous les pouces. Et puis, le manche avec sa conception ergonomique s'intègre dans toutes les mains.
Lame utilisable sur 2 côtés
Avant de devoir changer la lame de qualité, tu peux la retourner une fois. Cela multiplie par deux le temps d'utilisation de la lame, et minimise les efforts que tu as à produire. Parce que ton produit va à nouveau couper comme s'il était neuf.
Un manche bien pensé
L'ARGENTAX MULTIPOS est proposé avec pas moins de 5 lames de rechange dans la poignée. Ce stock de lames trapézoïdales assure la puissance de coupe toujours parfaite à long terme.
- Principaux matériaux de coupe:
Carton : jusqu'à 2 cannelures
Film étirable, thermorétractable
Adhésif
Cerclage plastique

Informations techniques
Attributs
| Type de lames | lame trapézoïdale |
|---|---|
| Largeur lame | 24,5 mm |
| Longueur | 150 mm |
| Matière | zinc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,58 € HT
/ unité
28,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours