Couteau de sécurité Martor 54000410.02, Largeur lame: 17 mm | Longueur: 143 mm | Type de lames: LAME STYROPORE N° 7940
SECUNORM 540
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Martor :54000410.02
Rubix :4584-5438572
EAN :4002632801778



Résumé technique
| Type de lames | lame styropore n° 7940 |
|---|---|
| Largeur lame | 17 mm |
| Longueur | 143 mm |
Documents
Détails articles : COUTEAU DE SECURITE SECUNORM 540
Puissant, précis et sûr : le couteau de sécurité Martor SECUNORM 540 a été pensé pour tous ceux qui doivent affronter des matériaux résistants au quotidien. Avec sa profondeur de coupe de 36 mm et son mécanisme de rétraction semi-automatique, il combine performance et protection dans un format compact et robuste.
Caractéristiques :
Le SECUNORM 540 ne fait pas de compromis entre confort et solidité. Son manche en aluminium, renforcé par un insert plastique, offre une stabilité remarquable, même lors des coupes les plus exigeantes. Le curseur rainuré améliore la prise en main et reste agréable à manipuler, y compris avec des gants. Grâce à son système ingénieux de changement de lame magnétique, l’entretien est simple, rapide et totalement sécurisé. Autre atout : son œillet de fixation intégré, qui vous permet d’avoir toujours votre outil à portée et d’éviter les pertes. La lame, extrêmement résistante, garantit des coupes nettes sans risque de rupture, même sur les matériaux les plus épais.
Spécifications :
- Référence Martor : 54000410.
- Dimensions du couteau : 143 x 17 x 31 mm.
- Poids du couteau : 79 g.
- Matière du manche : aluminium avec insert plastique.
- Profondeur de coupe : 36 mm.
- Lame montée : N° 7940 (0,50 mm, longueur 71,2 mm).
- Lame optionnelle : N° 17940 (inoxydable, 0,50 mm, longueur 71,2 mm).
- Système de changement de lame : bouton d’extraction avec maintien magnétique.
Normes :
Le SECUNORM 540 est certifié GS (Geprüfte Sicherheit), garantissant une conformité stricte aux standards de sécurité reconnus. Le certificat GS porte le numéro 179480-7121-55094-2020.
Caractéristiques :
Le SECUNORM 540 ne fait pas de compromis entre confort et solidité. Son manche en aluminium, renforcé par un insert plastique, offre une stabilité remarquable, même lors des coupes les plus exigeantes. Le curseur rainuré améliore la prise en main et reste agréable à manipuler, y compris avec des gants. Grâce à son système ingénieux de changement de lame magnétique, l’entretien est simple, rapide et totalement sécurisé. Autre atout : son œillet de fixation intégré, qui vous permet d’avoir toujours votre outil à portée et d’éviter les pertes. La lame, extrêmement résistante, garantit des coupes nettes sans risque de rupture, même sur les matériaux les plus épais.
Spécifications :
- Référence Martor : 54000410.
- Dimensions du couteau : 143 x 17 x 31 mm.
- Poids du couteau : 79 g.
- Matière du manche : aluminium avec insert plastique.
- Profondeur de coupe : 36 mm.
- Lame montée : N° 7940 (0,50 mm, longueur 71,2 mm).
- Lame optionnelle : N° 17940 (inoxydable, 0,50 mm, longueur 71,2 mm).
- Système de changement de lame : bouton d’extraction avec maintien magnétique.
Normes :
Le SECUNORM 540 est certifié GS (Geprüfte Sicherheit), garantissant une conformité stricte aux standards de sécurité reconnus. Le certificat GS porte le numéro 179480-7121-55094-2020.
Points forts
- Réduction significative des risques de coupure grâce à la rétraction semi-automatique.
- Longue durée de vie et résistance grâce à un manche en aluminium robuste.
- Manipulation fluide et confortable, même avec des gants, grâce au curseur rainuré.
- Remplacement de lame rapide et sûr grâce au mécanisme magnétique.
- Adapté aux matériaux les plus épais, pour des découpes sans effort.
- Longue durée de vie et résistance grâce à un manche en aluminium robuste.
- Manipulation fluide et confortable, même avec des gants, grâce au curseur rainuré.
- Remplacement de lame rapide et sûr grâce au mécanisme magnétique.
- Adapté aux matériaux les plus épais, pour des découpes sans effort.
Applications
Le SECUNORM 540 est un partenaire de choix pour les tâches exigeantes. Il excelle dans la coupe de mousse, de polystyrène expansé ou encore de bandes de papier épaisses. Sa lame tranchante et stable permet également de travailler sans difficulté sur les cartons à triple cannelure, les films thermorétractables ou étirables, les cerclages plastiques et les textiles. Les professionnels de la logistique, du conditionnement, de la fabrication ou du textile apprécient sa polyvalence et sa sécurité.

Informations techniques
Attributs
| Type de lames | lame styropore n° 7940 |
|---|---|
| Largeur lame | 17 mm |
| Longueur | 143 mm |
| Matière | aluminium |
| Poids | 79 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,82 € HT
/ unité
24,98 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h