Couteau de sécurité Martor 150001.12, Largeur lame: 11 mm | Longueur: 148 mm | Type de lames: lame de sécurité
Couteau de sécurité SECUMAX 150
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences






Résumé technique
| Type de lames | lame de sécurité |
|---|---|
| Largeur lame | 11 mm |
| Longueur | 148 mm |
Documents
Détails articles : COUTEAU SECUMAX 150
Caractéristiques :
Le corps en plastique recyclé renforcé de fibres de verre intègre une lame injectée, fixe et non remplaçable. Cette lame fine ne laisse apparaître aucune pointe puisque ses deux arêtes tranchantes restent dissimulées. Ces dernières sont assez larges pour trancher un carton à deux cannelures. De plus, elles servent à tour de rôle, ce qui double la durée d'utilisation de la lame.
Côté fonctions, la tête 3 en 1 coupe, fend les bandes adhésives et gratte les surfaces lisses. À l'avant du manche, des surfaces de guidage orientent la coupe en biais dans le carton.
Pour la prise en main, le manche léger présente des bords extérieurs voûtés et une surface antidérapante. Il convient aussi bien aux droitiers qu'aux gauchers. Enfin, son œillet de fixation permet d'attacher le couteau à un cordon de retenue.
Spécifications :
• Dimensions (L × l × h) : 148 × 11 × 37,2 mm.
• Poids : 26,0 g.
• Matière : plastique recyclé à au moins 80 %, renforcé de fibres de verre.
• Profondeur de coupe : 6,2 mm.
• Épaisseur de la lame : 0,30 mm.
• Lame : utilisable sur deux côtés, injectée dans le corps, non remplaçable.
Points forts
• Trois fonctions sur un seul outil : coupe, grattage et fente des adhésifs.
• Durée d'utilisation doublée : lame exploitable sur ses deux côtés.
• Coupe en biais facilitée par les surfaces de guidage.
• Même confort pour droitiers et gauchers.
• Aucune manipulation de lame : pas de changement à effectuer.
• Part de matière recyclée d'au moins 80 %.
Applications
Sur les surfaces lisses, la zone à gratter retire les étiquettes et les autocollants, tandis que la tête fend les bandes adhésives. Le SECUMAX 150 sert surtout aux postes de déballage et de conditionnement, où la coupe se fait en biais le long du carton. Le port de gants reste recommandé.

Informations techniques
| Type de lames | lame de sécurité |
|---|---|
| Largeur lame | 11 mm |
| Longueur | 148 mm |
| Matière | plastique renforcé de fibres de verre |
| Poids | 26 g |
Foire aux questions
Le couteau de sécurité Martor SECUMAX 150 150001.12 permet de couper, gratter et fendre grâce à une lame protégée. Il offre ainsi une meilleure protection pour l’utilisateur et la marchandise à déballer.
Le couteau de sécurité Martor SECUMAX 150 150001.12 est un couteau jetable : la tête de lame est fixée au manche ergonomique et ne peut pas être changée. Il n’y a donc pas de remplacement de lame à prévoir.
Le couteau de sécurité Martor SECUMAX 150 150001.12 mesure 148 x 11 x 37,2 mm et son matériau de base est un plastique renforcé de fibres de verre. Son format reste compact pour un usage de coupe courant.
Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.
Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

- En stock, expédié sous 24/48h