Couteau de sécurité Martor 10130610.02, Largeur lame: 18 mm | Longueur: 148 mm | Type de lames: Pointe arrondie affutage large

Cutter Secupro

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Martor :10130610.02
Rubix :4584-5347302
EAN :4002632801549
CUTTER SECUPRO MAXISAFE LAME TRAPEZOIDALE
brand logo

Résumé technique

Type de lamespointe arrondie affutage large
Largeur lame18 mm
Longueur148 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CUTTER SECUPRO MAXISAFE LAME TRAPEZOIDALE


Le SECUPRO MAXISAFE convainc depuis plus de 15 ans par sa légèreté et son large éventail d'utilisation. Ce couteau de sécurité a maintenant également atteint un niveau supérieur en matière d'ergonomie. Il vous suffit de le prendre en main et d'actionner le curseur triple entièrement repensé... Vous sentez la différence ? Et vous n'êtes pas obligé de renoncer aux éléments qui ont fait leurs preuves – tels que la rétraction entièrement automatique de la lame ou le manche robuste en plastique de grande qualité.
brand logo

Informations techniques


Attributs
Type de lamespointe arrondie affutage large
Largeur lame18 mm
Longueur148 mm
Matièreplastique renforcé de fibres de verre
Poids66 g
23,59 HT
/ unité
28,31 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.