Couteau de sécurité Roebuck 5103035, Largeur lame: 3 mm | Longueur: 190 mm | Type de lames: Encastrée

Couteau de sécurité avec lame encastrée

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Roebuck :5103035
Rubix :R600-5308857
EAN :3660338482489
COUTEAU DE SECURITE A LAME ENCASTREE
brand logo

Résumé technique

Type de lamesencastrée
Largeur lame3 mm
Longueur190 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COUTEAU DE SECURITE A LAME ENCASTREE


Couteau de sécurité avec lame encastrée : réduit le risque de blessures
Corps bi-matière avec zone de préhension pour davantage de confort
Forme bec de canard pour faciliter l'amorce dans le matériau à couper (carton, sangle, scotch)
Ergot métallique pour découper des adhésifs
Trou d'accroche pour dragonne (non fournie)
brand logo

Informations techniques


Attributs
Type de lamesencastrée
Largeur lame3 mm
Longueur190 mm
Matièrebi-matière
Poids72 g
14,55 HT
/ unité
17,46 TTC
brand logo
Prix dégressifs
1 unité
14,55 HT / unité
20 et plus
13,11 HT / unité
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.