Couteau de sécurité Martor 32000110.02, Largeur lame: 18.5 mm | Longueur: 158 mm | Type de lames: Lame industrielle 92043
Cutter de sécurité
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Martor :32000110.02
Rubix :4584-5382477
EAN :4002632800900



Résumé technique
| Type de lames | lame industrielle 92043 |
|---|---|
| Largeur lame | 18,5 mm |
| Longueur | 158 mm |
Documents
Détails articles : SECUMAX 320
Ce cutter est pensé pour garantir une protection optimale lors de la découpe de films, de cerclages plastiques et de rubans adhésifs. Sa lame protégée minimise les risques de coupure tout en préservant les marchandises. Léger, ergonomique et robuste, il devient vite indispensable pour un travail rapide et sûr en logistique.
Caractéristiques :
Le SECUMAX 320 de Martor combine sécurité et confort grâce à une lame protégée qui élimine tout contact direct avec l’utilisateur et la marchandise. Son manche arrondi et ergonomique, renforcé en fibres de verre et composé de plastique recyclé à plus de 80 %, permet une prise en main stable, aussi bien pour droitiers que pour gauchers. L’angle de coupe préréglé facilite les mouvements naturels du bras et de la main, réduisant la fatigue lors des utilisations répétées. Le bouton de changement de lame avec aimant intégré assure une manipulation simple et sécurisée. De plus, la lame est utilisable sur quatre côtés, garantissant une durée de vie prolongée et une efficacité constante.
Spécifications :
- Référence : 32000110
- Dimensions du couteau : 158 x 13 x 56 mm.
- Poids du couteau : 48 g.
- Profondeur de coupe : 4 mm.
- Matière du manche : plastique recyclé (≥ 80 %) renforcé de fibres de verre.
- Deux profondeurs d’incision réglables : 5 mm et 3,5 mm.
- Lame utilisable sur 4 côtés.
- Compatibilité lames : N° 92043 (0,40 mm), N° 192043 (0,40 mm inoxydable), N° 92C (0,50 mm céramique).
- Changement de lame sécurisé grâce à un bouton avec aimant.
Normes :
Le couteau de sécurité MARTOR SECUMAX 320 est certifié GS sous le numéro 186513-7809-55094-2023, garantissant sa conformité aux exigences strictes de sécurité des outils de coupe manuels.
Caractéristiques :
Le SECUMAX 320 de Martor combine sécurité et confort grâce à une lame protégée qui élimine tout contact direct avec l’utilisateur et la marchandise. Son manche arrondi et ergonomique, renforcé en fibres de verre et composé de plastique recyclé à plus de 80 %, permet une prise en main stable, aussi bien pour droitiers que pour gauchers. L’angle de coupe préréglé facilite les mouvements naturels du bras et de la main, réduisant la fatigue lors des utilisations répétées. Le bouton de changement de lame avec aimant intégré assure une manipulation simple et sécurisée. De plus, la lame est utilisable sur quatre côtés, garantissant une durée de vie prolongée et une efficacité constante.
Spécifications :
- Référence : 32000110
- Dimensions du couteau : 158 x 13 x 56 mm.
- Poids du couteau : 48 g.
- Profondeur de coupe : 4 mm.
- Matière du manche : plastique recyclé (≥ 80 %) renforcé de fibres de verre.
- Deux profondeurs d’incision réglables : 5 mm et 3,5 mm.
- Lame utilisable sur 4 côtés.
- Compatibilité lames : N° 92043 (0,40 mm), N° 192043 (0,40 mm inoxydable), N° 92C (0,50 mm céramique).
- Changement de lame sécurisé grâce à un bouton avec aimant.
Normes :
Le couteau de sécurité MARTOR SECUMAX 320 est certifié GS sous le numéro 186513-7809-55094-2023, garantissant sa conformité aux exigences strictes de sécurité des outils de coupe manuels.
Points forts
- Lame totalement protégée pour une sécurité maximale.
- Confort d’utilisation avec une poignée ergonomique et un angle de coupe optimisé.
- Durabilité renforcée grâce à un manche en plastique recyclé et une lame à quatre tranchants.
- Entretien facile avec un système de changement de lame simple et sécurisé.
- Polyvalence d’utilisation avec plusieurs profondeurs de coupe et des lames interchangeables.
- Confort d’utilisation avec une poignée ergonomique et un angle de coupe optimisé.
- Durabilité renforcée grâce à un manche en plastique recyclé et une lame à quatre tranchants.
- Entretien facile avec un système de changement de lame simple et sécurisé.
- Polyvalence d’utilisation avec plusieurs profondeurs de coupe et des lames interchangeables.
Applications
Le SECUMAX 320 est idéal pour les environnements où la sécurité et la rapidité sont essentielles. Il s’utilise dans les entrepôts, la logistique, la production et la distribution pour ouvrir films étirables, films thermorétractables, bandes de papier ou plastique, rubans adhésifs, cartons à simple cannelure, cerclages en plastique, sacs, textiles, feutres ou encore ceintures de sécurité. Son ergonomie et sa lame protégée en font un choix privilégié pour les entreprises cherchant à sécuriser leurs opérations tout en gagnant en efficacité.

Informations techniques
Attributs
| Type de lames | lame industrielle 92043 |
|---|---|
| Largeur lame | 18,5 mm |
| Longueur | 158 mm |
| Matière | plastique renforcé de fibres de verre |
| Poids | 47,4 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,31 € HT
/ unité
15,97 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h




