Couteau de sécurité Martor 380001.02, Largeur lame: 20 mm | Longueur: 170.5 mm | Type de lames: Parallélogramme
Secunorm 380
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Martor :380001.02
Rubix :4584-5278302
EAN :4002632921100






Résumé technique
| Type de lames | parallélogramme |
|---|---|
| Largeur lame | 20 mm |
| Longueur | 170,5 mm |
Documents
Détails articles : COUTEAU SECUNORM 380
Disposer d‘une lame longue et couper en toute sécurité était jusqu‘à présent une contradiction. Plus maintenant. Le nouveau SECUNORM 380 est le premier couteau de sécurité au monde à disposer d‘un débord de lame près de 8 cm et d‘une rétraction de lame semi-automatique. Il constitue ainsi une alternative sûre aux cutters à lame fixe. Avantage supplémentaire : un verrouillage évite la sortie intempestive de la lame.
Points forts
Couteau de sécurité avec rétraction semi-automatique de la lame et un débord maximal du tranchant de 7,8 cm.

Informations techniques
Attributs
| Type de lames | parallélogramme |
|---|---|
| Largeur lame | 20 mm |
| Longueur | 170,5 mm |
| Matière | plastique renforcé de fibres de verre |
| Poids | 78 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,23 € HT
/ unité
25,48 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h