Couteau de sécurité Martor 145001.16, Longueur: 118 mm | Type de lames: SECUMAX
Couteau SECUMAX 145
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Martor :145001.16
Rubix :4584-5294039
EAN :4002632850080
Documents
Détails articles : SECUMAX 145 145001.16 (BOITE DE 100)
Format compact. Grande performance..
.
Son manche en plastique renforcé de fibres de verre et sa lame de 0,5 mm d’épaisseur lui confèrent une robustesse remarquable. Il est en même temps extrêmement léger avec ses 12 grammes. Cet outil coupant jetable se jouera aisément des cartons à simple cannelure, du film plastique et des bandes adhésives. Les deux côtés tranchants sont si sûrement protégés que vos doigts seront en sécurité..
.
Tête de lame 2 en 1 :..
La tête de lame offre deux fonctionnalités : couper et percer. Pour percer aisément (par ex. dans du carton et du film plastique), vous pouvez vous servir des pointes de part et d'autre du tranchant, et pour les bandes adhésives des angles aplatis situés sur la partie supérieure de la tête..
.
Lame protégée..
La lame injectée est accessible par une ouverture de 4 millimètres. Trop peu pour vos doigts, mais adapté à une multitude de matériaux. Et la marchandise se trouvant sous la zone de coupe n'entre en aucun cas en contact avec le tranchant..
.
Très plat et malgré tout robuste..
Le canal de coupe est, tout comme le manche, très fin et présente une épaisseur de 1,5 mm. Avantage : moins de résistance pendant la coupe. L'outil n'en est pas moins stable, grâce à sa lame d'une épaisseur de 0,5 mm et au plastique de haute qualité..
.
Avec légèreté..
Le SECUMAX 145 est si léger que son utilisateur le sent à peine. Cela est également lié à son manche agréablement arrondi d'une épaisseur de 4 mm seulement. Également ergonomique : les rainures antidérapantes sur lesquelles votre pouce trouvera intuitivement sa place..
.
Guidage optimal..
Conseil pour la coupe du carton : tenez le couteau incliné afin de faciliter l'opération ! Les surfaces de guidage ne se trouvent pas à l'avant du manche par hasard, mais permettent une coupe aisée grâce à un angle optimal.
.
Son manche en plastique renforcé de fibres de verre et sa lame de 0,5 mm d’épaisseur lui confèrent une robustesse remarquable. Il est en même temps extrêmement léger avec ses 12 grammes. Cet outil coupant jetable se jouera aisément des cartons à simple cannelure, du film plastique et des bandes adhésives. Les deux côtés tranchants sont si sûrement protégés que vos doigts seront en sécurité..
.
Tête de lame 2 en 1 :..
La tête de lame offre deux fonctionnalités : couper et percer. Pour percer aisément (par ex. dans du carton et du film plastique), vous pouvez vous servir des pointes de part et d'autre du tranchant, et pour les bandes adhésives des angles aplatis situés sur la partie supérieure de la tête..
.
Lame protégée..
La lame injectée est accessible par une ouverture de 4 millimètres. Trop peu pour vos doigts, mais adapté à une multitude de matériaux. Et la marchandise se trouvant sous la zone de coupe n'entre en aucun cas en contact avec le tranchant..
.
Très plat et malgré tout robuste..
Le canal de coupe est, tout comme le manche, très fin et présente une épaisseur de 1,5 mm. Avantage : moins de résistance pendant la coupe. L'outil n'en est pas moins stable, grâce à sa lame d'une épaisseur de 0,5 mm et au plastique de haute qualité..
.
Avec légèreté..
Le SECUMAX 145 est si léger que son utilisateur le sent à peine. Cela est également lié à son manche agréablement arrondi d'une épaisseur de 4 mm seulement. Également ergonomique : les rainures antidérapantes sur lesquelles votre pouce trouvera intuitivement sa place..
.
Guidage optimal..
Conseil pour la coupe du carton : tenez le couteau incliné afin de faciliter l'opération ! Les surfaces de guidage ne se trouvent pas à l'avant du manche par hasard, mais permettent une coupe aisée grâce à un angle optimal.
Points forts
Tête de lame 2 en 1.
Haute protection de la lame.
Robuste malgré sa petite taille et sa légèreté.
Design permettant un guidage optimal.
Haute protection de la lame.
Robuste malgré sa petite taille et sa légèreté.
Design permettant un guidage optimal.
Applications
Le SECUMAX 145 est un petit couteau de sécurité pour tous les travaux de coupe courants.
La lame est protégée. Aucun risque pour vous ni pour la marchandise à déballer. Une sécurité maximale. Même une opération de coupe ratée sera sans conséquence grave.
La lame est protégée. Aucun risque pour vous ni pour la marchandise à déballer. Une sécurité maximale. Même une opération de coupe ratée sera sans conséquence grave.

Informations techniques
Attributs
| Type de lames | secumax |
|---|---|
| Longueur | 118 mm |
| Matière | plastique renforcé de fibres de verre |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
467,72 € HT
/ boite
561,26 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h



