Couteau de sécurité Martor 50000410.02, Largeur lame: 16 mm | Longueur: 143 mm | Type de lames: Trapezoïdale
Couteau de sécurité SECUNORM 500
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Martor :50000410.02
Rubix :4584-5360203
Fabricant :50000410.02
EAN :4002632800849



Résumé technique
| Type de lames | trapezoïdale |
|---|---|
| Largeur lame | 16 mm |
| Longueur | 143 mm |
Documents
Détails articles : COUTEAU SECUNORM 500
Le couteau de sécurité Martor SECUNORM 500 est un outil robuste conçu pour les opérations de coupe manuelles courantes. Il associe sécurité élevée et ergonomie afin de réduire les risques de coupure tout en offrant une prise en main confortable pour les usages intensifs.
Caractéristiques :
Le couteau 50000410 présente une rétraction semi‑automatique de la lame qui la replie dès que la coupe est terminée, protégeant ainsi l’utilisateur. Son manche en aluminium offre une grande résistance à l’abrasion et convient aux usages fréquents et exigeants. Le curseur bilatéral avec revêtement soft‑grip permet une manipulation aisée par les droitiers comme par les gauchers et améliore le contrôle lors de la coupe. Le changement de lame s’effectue sans outil via un bouton intuitif : l’insert se retire, le cache‑lame reste ouvert pour travailler en sécurité et la lame se fixe sur un ergot. Le manche est profilé pour une prise ergonomique, avec une extrémité arrondie pour plus de confort. Il est recommandé de nettoyer régulièrement ce cutter afin de préserver le système de rétraction et de garantir une longue durée de vie.
Spécifications :
- Référence produit : 50000410.
- Dimensions du couteau : 143 x 16 x 36 mm.
- Poids du couteau : 72,5 g.
- Matière du manche : aluminium.
- Profondeur de coupe : 19 mm.
- Lame montée : lame trapézoïdale n°5232 (pointue, 0,63 mm d'épaisseur et affûtage large).
- Lame rétractable : oui.
- Nombreuses lames compatibles (voir fiche technique).
- Profondeur d’application typique : coupe de cartons jusqu’à 3 cannelures.
Normes :
Ce couteau dispose du certificat GS N° 603574-6653-55094-2018/2, attestant qu’il a été évalué et validé en matière de sécurité par un organisme reconnu.
Caractéristiques :
Le couteau 50000410 présente une rétraction semi‑automatique de la lame qui la replie dès que la coupe est terminée, protégeant ainsi l’utilisateur. Son manche en aluminium offre une grande résistance à l’abrasion et convient aux usages fréquents et exigeants. Le curseur bilatéral avec revêtement soft‑grip permet une manipulation aisée par les droitiers comme par les gauchers et améliore le contrôle lors de la coupe. Le changement de lame s’effectue sans outil via un bouton intuitif : l’insert se retire, le cache‑lame reste ouvert pour travailler en sécurité et la lame se fixe sur un ergot. Le manche est profilé pour une prise ergonomique, avec une extrémité arrondie pour plus de confort. Il est recommandé de nettoyer régulièrement ce cutter afin de préserver le système de rétraction et de garantir une longue durée de vie.
Spécifications :
- Référence produit : 50000410.
- Dimensions du couteau : 143 x 16 x 36 mm.
- Poids du couteau : 72,5 g.
- Matière du manche : aluminium.
- Profondeur de coupe : 19 mm.
- Lame montée : lame trapézoïdale n°5232 (pointue, 0,63 mm d'épaisseur et affûtage large).
- Lame rétractable : oui.
- Nombreuses lames compatibles (voir fiche technique).
- Profondeur d’application typique : coupe de cartons jusqu’à 3 cannelures.
Normes :
Ce couteau dispose du certificat GS N° 603574-6653-55094-2018/2, attestant qu’il a été évalué et validé en matière de sécurité par un organisme reconnu.
Points forts
- Sécurité élevée : la rétraction semi‑automatique réduit les risques de coupure dès que la lame quitte la matière à couper, protégeant l’opérateur en situation réelle.
- Durabilité et résistance : le manche en aluminium résiste à l’abrasion et convient aux usages intensifs, ce qui diminue la fréquence de remplacement de l’outil.
- Ergonomie ambidextre : le curseur bilatéral et la forme du manche offrent une prise confortable et permettent un travail efficace pour droitiers et gauchers.
- Entretien et changement de lame simplifiés : système sans outil et cache‑lame qui reste ouvert pendant l’opération de changement, limitant l’exposition à la lame.
- Polyvalence d’emploi : compatible avec de nombreuses lames (métalliques et céramiques), il s’adapte à un large panel de matériaux à couper.
- Durabilité et résistance : le manche en aluminium résiste à l’abrasion et convient aux usages intensifs, ce qui diminue la fréquence de remplacement de l’outil.
- Ergonomie ambidextre : le curseur bilatéral et la forme du manche offrent une prise confortable et permettent un travail efficace pour droitiers et gauchers.
- Entretien et changement de lame simplifiés : système sans outil et cache‑lame qui reste ouvert pendant l’opération de changement, limitant l’exposition à la lame.
- Polyvalence d’emploi : compatible avec de nombreuses lames (métalliques et céramiques), il s’adapte à un large panel de matériaux à couper.
Applications
Le couteau convient aux opérateurs en entrepôt, ateliers de production, services d’expédition et points logistiques de PME. Il est adapté pour couper du carton jusqu’à trois cannelures, des films thermorétractables, du cerclage plastique, des sacs et bandes de films, ainsi que des textiles, ficelles et feutrines. Il servira lors d’opérations de préparation de commandes, de déconditionnement, d’ouverture de palettes et de mise en rayon. La profondeur de coupe de 19 mm permet de travailler sur des matériaux épais tout en conservant la sécurité. L’outil est recommandé pour un usage manuel quotidien par des équipes devant effectuer des coupes répétées en minimisant les arrêts pour maintenance.

Informations techniques
Attributs
| Type de lames | trapezoïdale |
|---|---|
| Largeur lame | 16 mm |
| Longueur | 143 mm |
| Matière | aluminium |
| Poids | 72,5 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,34 € HT
/ unité
20,81 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h