Couteau de sécurité Martor 50000110.02, Largeur lame: 16 mm | Longueur: 143 mm | Type de lames: Pointe arrondie affutage large
Cutter Secunorm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Martor :50000110.02
Rubix :4584-5344174
EAN :4002632800818



Résumé technique
| Type de lames | pointe arrondie affutage large |
|---|---|
| Largeur lame | 16 mm |
| Longueur | 143 mm |
Documents
Détails articles : CUTTER SECUNORM 500
Le SECUNORM PROFI posait, il y plus de 40 ans de cela, des jalons en matière de sécurité, de robustesse et d'ergonomie. Son sucesseur en rajoute un de plus. Ainsi, le nouveau manche en aluminium redessiné permet une meilleure prise en main et un travail plus agréable. Voyez le nouveau curseur, que vous pouvez actionner des deux côtés. Ou le changement de lame, désormais d'une simplicité enfantine. Pendant la coupe, l'éprouvée rétraction semi-automatique de la lame vous protège des blessures par coupure.

Informations techniques
Attributs
| Type de lames | pointe arrondie affutage large |
|---|---|
| Largeur lame | 16 mm |
| Longueur | 143 mm |
| Matière | aluminium |
| Poids | 72,5 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,45 € HT
/ unité
26,94 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h