Couteau de sécurité Martor 8500012.16, Longueur: 76.1 mm | Type de lames: Autre
MARTOR Couteau de sécurité SECUMAX POLYCUT avec LAME À BOUT TRIANGULAIRE 85 | 100 pc
Voir les informations techniquesRéférences
Martor :8500012.16
Rubix :4584-5443199
Fabricant :8500012.16




Détails articles : COUTEAU DE SECURITE JETABLE USAGE FILMS/PAPIERS
Le multitalent parmi les spécialistes.
Le SECUMAX POLYCUT fait partie de notre gamme de petits couteaux jetables maniables en plastique. Véritable multitalent, il y occupe cependant une place à part. La fente un peu plus large située entre la lame et le plastique vous permet de couper les matières fines, même composées de plusieurs couches. Grâce à son extrémité longue et fine, vous pourrez de plus vous frayer un chemin dans les enveloppes, entre les bandes de papier et à travers les couches de film. Sa minceur lui permet de se faufiler même dans des espaces étroits.
Le SECUMAX POLYCUT fait partie de notre gamme de petits couteaux jetables maniables en plastique. Véritable multitalent, il y occupe cependant une place à part. La fente un peu plus large située entre la lame et le plastique vous permet de couper les matières fines, même composées de plusieurs couches. Grâce à son extrémité longue et fine, vous pourrez de plus vous frayer un chemin dans les enveloppes, entre les bandes de papier et à travers les couches de film. Sa minceur lui permet de se faufiler même dans des espaces étroits.
- Propriétés de la lame:
Lame utilisable sur 1 côté
- Matériau de base:
Plastique
- Protection totale
Pour ta sécurité, nous avons injecté la lame de qualité en retrait dans l'outil. Tu coupes uniquement ce que tu souhaites couper. Tes marchandises sont ainsi protégées.
Unique en son genre
Le SECUMAX POLYCUT est un couteau jetable. La lame ne peut pas être changée, tes collaborateurs ne risquent pas de se couper. Donc plus de sécurité.
Une extrémité longue et fine
Pourquoi l'extrémité du SECUMAX POLYCUT est-elle longue et fine ? Afin que tu puisses couper plus facilement dans des fentes. La matière à couper atteint aisément le tranchant.
Pour chaque main
Le SECUMAX POLYCUT est petit, léger et maniable. Il est tellement pratique que tu ne te lasseras pas à l'utiliser. Peu importe que tu sois droitier ou gaucher. Cet outil de coupe convient à tous les utilisateurs.
Toujours bien placé
Tu ne risques pas de perdre le SECUMAX POLYCUT. Ce couteau est pourvu d'un œillet de fixation. Tu peux ainsi le fixer judicieusement.
- Principaux matériaux de coupe:
Film étirable, thermorétractable
Adhésif
Bandes de films et de papiers
Fils, ficelles
Enveloppe
Applications
Le multitalent parmi les spécialistes.
Le SECUMAX POLYCUT fait partie de notre gamme de petits couteaux jetables maniables en plastique. Véritable multitalent, il y occupe cependant une place à part. La fente un peu plus large située entre la lame et le plastique vous permet de couper les matières fines, même composées de plusieurs couches. Grâce à son extrémité longue et fine, vous pourrez de plus vous frayer un chemin dans les enveloppes, entre les bandes de papier et à travers les couches de film. Sa minceur lui permet de se faufiler même dans des espaces étroits.
Le SECUMAX POLYCUT fait partie de notre gamme de petits couteaux jetables maniables en plastique. Véritable multitalent, il y occupe cependant une place à part. La fente un peu plus large située entre la lame et le plastique vous permet de couper les matières fines, même composées de plusieurs couches. Grâce à son extrémité longue et fine, vous pourrez de plus vous frayer un chemin dans les enveloppes, entre les bandes de papier et à travers les couches de film. Sa minceur lui permet de se faufiler même dans des espaces étroits.
- Propriétés de la lame:
Lame utilisable sur 1 côté
- Matériau de base:
Plastique
- Protection totale
Pour ta sécurité, nous avons injecté la lame de qualité en retrait dans l'outil. Tu coupes uniquement ce que tu souhaites couper. Tes marchandises sont ainsi protégées.
Unique en son genre
Le SECUMAX POLYCUT est un couteau jetable. La lame ne peut pas être changée, tes collaborateurs ne risquent pas de se couper. Donc plus de sécurité.
Une extrémité longue et fine
Pourquoi l'extrémité du SECUMAX POLYCUT est-elle longue et fine ? Afin que tu puisses couper plus facilement dans des fentes. La matière à couper atteint aisément le tranchant.
Pour chaque main
Le SECUMAX POLYCUT est petit, léger et maniable. Il est tellement pratique que tu ne te lasseras pas à l'utiliser. Peu importe que tu sois droitier ou gaucher. Cet outil de coupe convient à tous les utilisateurs.
Toujours bien placé
Tu ne risques pas de perdre le SECUMAX POLYCUT. Ce couteau est pourvu d'un œillet de fixation. Tu peux ainsi le fixer judicieusement.
- Principaux matériaux de coupe:
Film étirable, thermorétractable
Adhésif
Bandes de films et de papiers
Fils, ficelles
Enveloppe
Informations techniques
Attributs
| Type de lames | autre |
|---|---|
| Longueur | 76,1 mm |
| Matière | plastique |
| Poids | 6,6 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
326,00 € HT
/ 100 unités
391,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
