Couteau de sécurité Martor 625001.02, Largeur lame: 22 mm | Longueur: 154 mm | Type de lames: Affûtage large , lames avec pointe arrondie
Couteau SECUPRO 625
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Martor :625001.02
Rubix :4584-5285946
EAN :4002632921865







Résumé technique
| Type de lames | affûtage large , lames avec pointe arrondie |
|---|---|
| Largeur lame | 22 mm |
| Longueur | 154 mm |
Documents
Détails articles : COUTEAU SECUPRO 625
Le SECUPRO 625 de Martor est un couteau de sécurité à gâchette pour les usages professionnels. Il intègre une rétraction automatique de la lame pour réduire le risque de coupure. Sa grande profondeur de coupe permet de travailler des matériaux épais. C’est un outil fiable pour les opérations de coupe au quotidien.
Caractéristiques :
Le SECUPRO 625 est pensé pour offrir une expérience de coupe confortable et sécurisée. Son manche en aluminium haut de gamme est à la fois robuste et parfaitement équilibré, limitant la fatigue même lors des travaux de coupe prolongés. Sa gâchette est facile à manipuler et permet de sortir la lame sans effort. Le revêtement soft-grip sur le dessus du couteau assure une excellente prise en main. La lame trapézoïdale arrondie procure une coupe fluide et sûre, tandis que le système de rétraction automatique ramène la lame dans le manche dès qu’elle quitte le matériau coupé. Le changement de lame se fait sans outil, de manière rapide et intuitive, garantissant un gain de temps et un confort supplémentaire.
Spécifications :
• Profondeur de coupe maximale : 21 mm
• Matériau du manche : aluminium haut de gamme
• Revêtement : soft-grip antidérapant
• Lame fournie : trapézoïdale arrondie, affûtage large
• Système de rétraction automatique de la lame
• Changement de lame sans outil
• Adapté aux droitiers et gauchers
Caractéristiques :
Le SECUPRO 625 est pensé pour offrir une expérience de coupe confortable et sécurisée. Son manche en aluminium haut de gamme est à la fois robuste et parfaitement équilibré, limitant la fatigue même lors des travaux de coupe prolongés. Sa gâchette est facile à manipuler et permet de sortir la lame sans effort. Le revêtement soft-grip sur le dessus du couteau assure une excellente prise en main. La lame trapézoïdale arrondie procure une coupe fluide et sûre, tandis que le système de rétraction automatique ramène la lame dans le manche dès qu’elle quitte le matériau coupé. Le changement de lame se fait sans outil, de manière rapide et intuitive, garantissant un gain de temps et un confort supplémentaire.
Spécifications :
• Profondeur de coupe maximale : 21 mm
• Matériau du manche : aluminium haut de gamme
• Revêtement : soft-grip antidérapant
• Lame fournie : trapézoïdale arrondie, affûtage large
• Système de rétraction automatique de la lame
• Changement de lame sans outil
• Adapté aux droitiers et gauchers
Points forts
• Sécurité optimale grâce à la rétraction automatique de la lame après chaque coupe.
• Manipulation confortable grâce à la longue gâchette et au revêtement soft-grip.
• Performance de coupe élevée adaptée aux matériaux épais comme les cartons à trois cannelures ou le caoutchouc.
• Changement de lame rapide et sans outil pour gagner du temps sur les chantiers.
• Robustesse durable grâce au manche en aluminium résistant à l’usure.
• Polyvalence avec possibilité d’utiliser différentes lames optionnelles pour élargir les applications.
• Conception ambidextre adaptée aux droitiers comme aux gauchers.
• Sécurité renforcée avec verrouillage de la gâchette pour éviter toute sortie accidentelle de la lame.
• Manipulation confortable grâce à la longue gâchette et au revêtement soft-grip.
• Performance de coupe élevée adaptée aux matériaux épais comme les cartons à trois cannelures ou le caoutchouc.
• Changement de lame rapide et sans outil pour gagner du temps sur les chantiers.
• Robustesse durable grâce au manche en aluminium résistant à l’usure.
• Polyvalence avec possibilité d’utiliser différentes lames optionnelles pour élargir les applications.
• Conception ambidextre adaptée aux droitiers comme aux gauchers.
• Sécurité renforcée avec verrouillage de la gâchette pour éviter toute sortie accidentelle de la lame.
Applications
Ce couteau de sécurité est idéal pour les professionnels manipulant des matériaux variés au quotidien. Il est particulièrement efficace pour couper des cartons épais jusqu’à trois cannelures, du film étirable ou thermorétractable, des bandes adhésives, des textiles, des moquettes, du feutre ou encore du cuir. Il s’adapte également aux travaux nécessitant de trancher du caoutchouc, des cerclages plastiques ou de démachurer des bobines.

Informations techniques
Attributs
| Type de lames | affûtage large , lames avec pointe arrondie |
|---|---|
| Largeur lame | 22 mm |
| Longueur | 154 mm |
| Matière | aluminium |
| Poids | 151 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,21 € HT
/ unité
54,25 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h