Couteau de sécurité Martor 125001.02, Largeur lame: 15.6 mm | Longueur: 139 mm | Type de lames: Lame Trapezoidale
Secumax Combi
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Martor :125001.02
Rubix :4584-5251374
EAN :4002632920790



Résumé technique
| Type de lames | lame trapezoidale |
|---|---|
| Largeur lame | 15,6 mm |
| Longueur | 139 mm |
Documents
Détails articles : CUTTER SECURITE SECUNORM MIZAR
Le SECUMAX COMBI est spécifiquement conçu pour le film. Films étirables, rétractables ou froissés ? La matière à couper ne doit néanmoins pas être trop épaisse. La lame protégée vous évite de vous blesser et d‘endommager les marchandises. C‘est ce que nous appelons « la sécurité maximale ». L‘ergot métallique intégré vous permet de fendre des adhésifs.
Points forts
Couteau de sécurité avec lame protégée pour tous les types de films.
Applications
Idéal pour couper de nombreux matériaux d’emballage, notamment les cartons et les films étirables.

Informations techniques
Attributs
| Type de lames | lame trapezoidale |
|---|---|
| Largeur lame | 15,6 mm |
| Longueur | 139 mm |
| Matière | plastique renforcé de fibres de verre |
| Poids | 59 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 15,21 €
14,00 € HT
/ unité
16,80 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h