Couteau de sécurité Martor 52500410.02, Largeur lame: 25 mm | Longueur: 143 mm | Type de lames: Lame trapézoïdale
MARTOR Couteau de sécurité SECUNORM 525 avec LAME TRAPÉZOÏDALE 99 | 1 pc
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Martor :52500410.02
Rubix :4584-5442162
EAN :4002632801785






Résumé technique
| Type de lames | lame trapézoïdale |
|---|---|
| Largeur lame | 25 mm |
| Longueur | 143 mm |
Documents
Détails articles : SECUNORM 525
Un allié polyvalent – avec de grandes qualités.
Le couteau de sécurité SECUNORM 525 est droit sur toute la ligne. Le manche ergonomique en aluminium assure une prise en main ferme et agréable. Grâce à sa conception robuste et une profondeur de coupe maximale de 21 mm, le SECUNORM 525 vient facilement à bout d’un grand nombre de matières à couper, telles que le carton triple cannelure. La vue dégagée sur la lame vous permet également de réaliser des coupes ultra-précises. L'éprouvée rétraction semi-automatique de la lame vous protège des accidents à chaque coupe.
Le couteau de sécurité SECUNORM 525 est droit sur toute la ligne. Le manche ergonomique en aluminium assure une prise en main ferme et agréable. Grâce à sa conception robuste et une profondeur de coupe maximale de 21 mm, le SECUNORM 525 vient facilement à bout d’un grand nombre de matières à couper, telles que le carton triple cannelure. La vue dégagée sur la lame vous permet également de réaliser des coupes ultra-précises. L'éprouvée rétraction semi-automatique de la lame vous protège des accidents à chaque coupe.
- Propriétés de la lame:
Lame utilisable sur 2 côtés
- Matériau de base:
Aluminium
- Un manche robuste
Le manche en aluminium particulièrement durable et l'insert en plastique parfaitement adapté forment une équipe parfaite. Grâce à ces deux éléments, ton SECUNORM 525 est prêt à relever les défis les plus exigeants.
Un curseur optimisé
La tenue et la prise en main sont des caractéristiques MARTOR. C’est bien le cas ici : le curseur du SECUNORM 525 est doté d’une structure rainurée particulièrement étendue. Des conditions idéales pour un travail agréable et « saisissant » – même avec des gants.
Changement de lame en toute sécurité
Le bouton de changement de lame te permet d’extraire facilement la partie interne et d’accéder à la lame, maintenue en outre par un aimant. Le fait de pouvoir relever la protection de la lame et la bloquer dans cette position est également très pratique.
Une grande profondeur de coupe
La grande profondeur de coupe est parfaitement adaptée aux cartons très épais, bobines, caoutchouc, etc. Le SECUNORM 525 n’est pas seulement très polyvalent – même à des fréquences de coupe élevées, tu peux compter sur ton couteau de sécurité.
Une tenue parfaitement sécurisée
Le SECUNORM 525 est équipé d’un œillet de fixation pratique permettant de l’attacher en sécurité. C’est une autre raison pour laquelle il pourrait bien devenir ton partenaire de tous les jours. Au final, tu réduis le risque de le perdre ainsi que celui de te blesser lors de la coupe.
- Principaux matériaux de coupe:
Carton : jusqu'à 3 cannelures
Film étirable, thermorétractable
Cerclage plastique
Adhésif
Applications
Un allié polyvalent – avec de grandes qualités.
Le couteau de sécurité SECUNORM 525 est droit sur toute la ligne. Le manche ergonomique en aluminium assure une prise en main ferme et agréable. Grâce à sa conception robuste et une profondeur de coupe maximale de 21 mm, le SECUNORM 525 vient facilement à bout d’un grand nombre de matières à couper, telles que le carton triple cannelure. La vue dégagée sur la lame vous permet également de réaliser des coupes ultra-précises. L'éprouvée rétraction semi-automatique de la lame vous protège des accidents à chaque coupe.
Le couteau de sécurité SECUNORM 525 est droit sur toute la ligne. Le manche ergonomique en aluminium assure une prise en main ferme et agréable. Grâce à sa conception robuste et une profondeur de coupe maximale de 21 mm, le SECUNORM 525 vient facilement à bout d’un grand nombre de matières à couper, telles que le carton triple cannelure. La vue dégagée sur la lame vous permet également de réaliser des coupes ultra-précises. L'éprouvée rétraction semi-automatique de la lame vous protège des accidents à chaque coupe.
- Propriétés de la lame:
Lame utilisable sur 2 côtés
- Matériau de base:
Aluminium
- Un manche robuste
Le manche en aluminium particulièrement durable et l'insert en plastique parfaitement adapté forment une équipe parfaite. Grâce à ces deux éléments, ton SECUNORM 525 est prêt à relever les défis les plus exigeants.
Un curseur optimisé
La tenue et la prise en main sont des caractéristiques MARTOR. C’est bien le cas ici : le curseur du SECUNORM 525 est doté d’une structure rainurée particulièrement étendue. Des conditions idéales pour un travail agréable et « saisissant » – même avec des gants.
Changement de lame en toute sécurité
Le bouton de changement de lame te permet d’extraire facilement la partie interne et d’accéder à la lame, maintenue en outre par un aimant. Le fait de pouvoir relever la protection de la lame et la bloquer dans cette position est également très pratique.
Une grande profondeur de coupe
La grande profondeur de coupe est parfaitement adaptée aux cartons très épais, bobines, caoutchouc, etc. Le SECUNORM 525 n’est pas seulement très polyvalent – même à des fréquences de coupe élevées, tu peux compter sur ton couteau de sécurité.
Une tenue parfaitement sécurisée
Le SECUNORM 525 est équipé d’un œillet de fixation pratique permettant de l’attacher en sécurité. C’est une autre raison pour laquelle il pourrait bien devenir ton partenaire de tous les jours. Au final, tu réduis le risque de le perdre ainsi que celui de te blesser lors de la coupe.
- Principaux matériaux de coupe:
Carton : jusqu'à 3 cannelures
Film étirable, thermorétractable
Cerclage plastique
Adhésif

Informations techniques
Attributs
| Type de lames | lame trapézoïdale |
|---|---|
| Largeur lame | 25 mm |
| Longueur | 143 mm |
| Matière | aluminium |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,72 € HT
/ unité
29,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours