Couteau de sécurité Martor 346912.16, Longueur: 76 mm | Type de lames: Autre
MARTOR Couteau de sécurité SECUMAX PLASTICUT avec LAME À BOUT TRIANGULAIRE 885 | 100 pc
Voir les informations techniquesRéférences
Martor :346912.16
Rubix :4584-5442174
Fabricant :346912.16
EAN :4002632983801




Détails articles : SECUMAX PLASTICUT BOITE DE 100
Capable de couper aussi plusieurs couches. En acier inoxydable.
Seuls quelques détails différencient le SECUMAX PLASTICUT des autres produits de notre gamme. Mais tu le sais : c'est souvent ce qui compte. Grâce à l'interstice généreux entre la lame et le plastique, le couteau de sécurité maîtrise par exemple le film et le papier, même en présence de plusieurs couches. En outre, compte tenu de l'épaisseur de paroi de 3 mm, il est possible de réaliser des coupes courbes dans des espaces réduits. La lame dissimulée est inoxydable, le tranchant est revêtu de TiN.
Seuls quelques détails différencient le SECUMAX PLASTICUT des autres produits de notre gamme. Mais tu le sais : c'est souvent ce qui compte. Grâce à l'interstice généreux entre la lame et le plastique, le couteau de sécurité maîtrise par exemple le film et le papier, même en présence de plusieurs couches. En outre, compte tenu de l'épaisseur de paroi de 3 mm, il est possible de réaliser des coupes courbes dans des espaces réduits. La lame dissimulée est inoxydable, le tranchant est revêtu de TiN.
- Propriétés de la lame:
Lame utilisable sur 1 côté
- Matériau de base:
Plastique
- Protection totale
Pour ta sécurité, nous avons injecté la lame de qualité en retrait dans l'outil. Tu coupes uniquement ce que tu souhaites couper. Tes marchandises sont ainsi protégées.
Une pointe pour percer
Tu travailleras volontiers longtemps avec le SECUMAX PLASTICUT. Il est si léger et maniable. Son extrémité n'est pas aplatie, mais en pointe. Idéal pour percer la matière à couper.
Lame inoxydable
Tous les coupe-films jetables ne sont pas équipés d'une lame inoxydable. Le SECUMAX PLASTICUT si. En plus de cela, son bord tranchant est revêtu de TiN. Cette finition exceptionnelle allonge la durée de vie de ton outil de coupe.
Unique en son genre
Le SECUMAX PLASTICUT est un couteau jetable. La lame ne peut pas être changée, tes collaborateurs ne risquent pas de se couper. Donc plus de sécurité.
Toujours bien placé
Tu ne risques pas de perdre le SECUMAX PLASTICUT. Ce couteau est pourvu d'un œillet de fixation. Tu peux ainsi le fixer judicieusement.
- Principaux matériaux de coupe:
Film étirable, thermorétractable
Adhésif
Bandes de films et de papiers
Enveloppe
Fils, ficelles
Applications
Capable de couper aussi plusieurs couches. En acier inoxydable.
Seuls quelques détails différencient le SECUMAX PLASTICUT des autres produits de notre gamme. Mais tu le sais : c'est souvent ce qui compte. Grâce à l'interstice généreux entre la lame et le plastique, le couteau de sécurité maîtrise par exemple le film et le papier, même en présence de plusieurs couches. En outre, compte tenu de l'épaisseur de paroi de 3 mm, il est possible de réaliser des coupes courbes dans des espaces réduits. La lame dissimulée est inoxydable, le tranchant est revêtu de TiN.
Seuls quelques détails différencient le SECUMAX PLASTICUT des autres produits de notre gamme. Mais tu le sais : c'est souvent ce qui compte. Grâce à l'interstice généreux entre la lame et le plastique, le couteau de sécurité maîtrise par exemple le film et le papier, même en présence de plusieurs couches. En outre, compte tenu de l'épaisseur de paroi de 3 mm, il est possible de réaliser des coupes courbes dans des espaces réduits. La lame dissimulée est inoxydable, le tranchant est revêtu de TiN.
- Propriétés de la lame:
Lame utilisable sur 1 côté
- Matériau de base:
Plastique
- Protection totale
Pour ta sécurité, nous avons injecté la lame de qualité en retrait dans l'outil. Tu coupes uniquement ce que tu souhaites couper. Tes marchandises sont ainsi protégées.
Une pointe pour percer
Tu travailleras volontiers longtemps avec le SECUMAX PLASTICUT. Il est si léger et maniable. Son extrémité n'est pas aplatie, mais en pointe. Idéal pour percer la matière à couper.
Lame inoxydable
Tous les coupe-films jetables ne sont pas équipés d'une lame inoxydable. Le SECUMAX PLASTICUT si. En plus de cela, son bord tranchant est revêtu de TiN. Cette finition exceptionnelle allonge la durée de vie de ton outil de coupe.
Unique en son genre
Le SECUMAX PLASTICUT est un couteau jetable. La lame ne peut pas être changée, tes collaborateurs ne risquent pas de se couper. Donc plus de sécurité.
Toujours bien placé
Tu ne risques pas de perdre le SECUMAX PLASTICUT. Ce couteau est pourvu d'un œillet de fixation. Tu peux ainsi le fixer judicieusement.
- Principaux matériaux de coupe:
Film étirable, thermorétractable
Adhésif
Bandes de films et de papiers
Enveloppe
Fils, ficelles
Informations techniques
Attributs
| Type de lames | autre |
|---|---|
| Longueur | 76 mm |
| Matière | plastique |
| Poids | 7,2 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
639,40 € HT
/ boite
767,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
