Références
Festo :MA-23-16-R1/8
Rubix :0326-2574845
Fabricant :183898
EAN :4052568039059

Résumé technique
| Type | manomètre |
|---|---|
| Pression mini de service | 0 bar |
| Pression maxi de service | 16 bar |
Détails articles : MANOMETRE MA-23-16-R1/8
Manomètre MA-23-16-R1/8 Avec unité d’affichage en bar et psi. Plage d’indication [bar]=0 - 16 bar, Conforme à la norme=EN 837-1, Encombrement nominal du manomètre=23, Structure de conception=Manomètre à tube de Bourdon, Type de fixation=Installation en ligne
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Type | manomètre |
|---|---|
| Pression mini de service | 0 bar |
| Pression maxi de service | 16 bar |
| Matière | laiton (boîtier);pc (fenêtre d'inspection);laiton (tourillon vissé) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,76 € HT
/ unité
32,11 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours