Pièce pour système d'air comprimé Festo MA-50-0,25-R1/4-MPA-E-RG
Manomètre
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MA-50-0,25-R1/4-MPA-E-RG
Rubix :0326-2577233
Fabricant :526780
EAN :4052568259525

Résumé technique
| Type | manomètre |
|---|---|
| Pression mini de service | 0 bar |
| Pression maxi de service | 2,5 bar |
Détails articles : MANOMETRE MA-50-0,25-R1/4-MPA-E-RG
Manomètre MA-50-0,25-R1/4-MPA-E-RG avec unité d'affichage en MPa, plage réglable rouge/vert. Plage d'affichage [MPa]=0 - 0,25 MPa, Conforme à la norme=EN 837-1, Taille nominale manomètre=50, Conception=Manomètre à tube de Bourdon, Mode de fixation=Pose de conduites
Informations techniques
Attributs
| Type | manomètre |
|---|---|
| Pression mini de service | 0 bar |
| Pression maxi de service | 2,5 bar |
| Matière | laiton;abs (boîtier);pmma (écran) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,37 € HT
/ unité
53,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours