Pièce pour système d'air comprimé Festo MA-50-16-1/4-EN

Manomètre

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Festo :MA-50-16-1/4-EN
Rubix :0326-2180656
Fabricant :162839
EAN :4052568012779
MANO BOITIER PLAST 50MM SEC 1/4 LB ARRIERE CENTRE 0/16 BARS/PSI

Résumé technique

Typemanomètre
Pression mini de service0 bar
Pression maxi de service16 bar
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MANO BOITIER PLAST 50MM SEC 1/4 LB ARRIERE CENTRE 0/16 BARS/PSI


Manomètre MA-50-16-1/4-FR Avec unité d'affichage en bar et psi. Plage d'indication [bar]=0 - 16 bar, Conforme à la norme=EN 837-1, Taille nominale du manomètre=50, Structure de conception=Manomètre à tuyau fermé, Type de montage=Installation en ligne

Informations techniques


Attributs
Typemanomètre
Pression mini de service0 bar
Pression maxi de service16 bar
Matièreabs
33,23 HT
/ unité
39,88 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h