Références
Festo :MA-27-160-M5-PSI
Rubix :0326-2575740
Fabricant :527405
EAN :4052568259556

Résumé technique
| Type | manomètre |
|---|---|
| Pression mini de service | 0 bar |
| Pression maxi de service | 11,032 bar |
Détails articles : MANOMETRE MA-27-160-M5-PSI
Manomètre MA-27-160-M5-PSI avec unité d'affichage en psi. Plage d'affichage [psi]=0 - 160 psi, Conforme à la norme=EN 837-1, Taille nominale manomètre=27, Conception=Manomètre à tube de Bourdon, Mode de fixation=Pose de conduites
Informations techniques
Attributs
| Type | manomètre |
|---|---|
| Pression mini de service | 0 bar |
| Pression maxi de service | 11,032 bar |
| Matière | pa (boîtier);ps (fenêtre d'inspection);laiton (tourillon vissé) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,80 € HT
/ unité
29,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours