Pièce pour système d'air comprimé Festo OK-1/4

OK Bague d'étanchéité

Voir les informations techniques

Références

Festo :OK-1/4
Rubix :0326-2573231
Fabricant :531772
EAN :4052568048068
ANNEAU ETAN. OK-1/4

Résumé technique

Typeok bague d'étanchéité
Pression mini de service-0,95 bar
Pression maxi de service10 bar
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ANNEAU ETAN. OK-1/4


Bague d'étanchéité OK-1/4 Pour l’étanchéité des tenons filetés. Selon la norme=ISO 16030, Taille du bidon=1, Pression de service plage de température complète=-0,95 - 10 bar, Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4], Note sur le fluide de commande et de pilotage=Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)

Informations techniques


Attributs
Typeok bague d'étanchéité
Pression mini de service-0,95 bar
Pression maxi de service10 bar
Matièreconforme à la directive rohs
0,93 HT
/ unité
1,12 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours