Références
Festo :MA-50-2,5-1/4-EN
Rubix :0326-2180655
Fabricant :162837
EAN :4052568036614

Résumé technique
| Type | manomètre |
|---|---|
| Pression mini de service | 0 bar |
| Pression maxi de service | 2,5 bar |
Détails articles : MANO BOITIER PLAST 50MM SEC 1/4 LB ARRIERE CENTRE 0/2,5 BARS/PSI
Manomètre MA-50-2,5-1/4-EN avec unité d'affichage en bars et psi. Plage d'affichage [bar]=0 - 2,5 bar, Conforme à la norme=EN 837-1, Taille nominale manomètre=50, Conception=Manomètre à tube de Bourdon, Mode de fixation=Pose de conduites
Informations techniques
Attributs
| Type | manomètre |
|---|---|
| Pression mini de service | 0 bar |
| Pression maxi de service | 2,5 bar |
| Matière | abs (boîtier);ps (fenêtre d'inspection);laiton (tourillon vissé) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,30 € HT
/ unité
36,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours