Références
Festo :MA-63-0,25
Rubix :0326-2579808
Fabricant :7169
EAN :4052568111021

Résumé technique
| Type | manomètre |
|---|---|
| Pression mini de service | 0 bar |
| Pression maxi de service | 2,5 bar |
Détails articles : MANOMETRE MA-63-0,25
Manomètre MA-63-0,25 avec unité d'affichage en bars et psi. Plage d'affichage [bar]=0 - 0,25 bar, Plage d'affichage [psi]=0 - 3,6 psi, Conforme à la norme=DIN EN 837-3, Taille nominale manomètre=63, Mode de fixation=Pose de conduites
Informations techniques
Attributs
| Type | manomètre |
|---|---|
| Pression mini de service | 0 bar |
| Pression maxi de service | 2,5 bar |
| Matière | acier (boîtier);pmma (fenêtre d'inspection);laiton (tourillon vissé);acier (anneau de la lunette:vis) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
233,39 € HT
/ unité
280,07 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours