Pièce pour système d'air comprimé Festo MA-40-6-G1/4-EN

Manomètre

Voir les informations techniques

Références

Festo :MA-40-6-G1/4-EN
Rubix :0326-2574844
Fabricant :183899
EAN :4052568006549
MANOMETRE MA-40-6-G1/4-EN

Résumé technique

Typemanomètre
Pression mini de service0 bar
Pression maxi de service6 bar
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MANOMETRE MA-40-6-G1/4-EN


Manomètre MA-40-6-G1/4-EN Avec unité d’affichage en bar et psi. Plage d’indication [bar]=0 - 6 bar, Conforme à la norme=EN 837-1, Encombrement nominal du manomètre=40, Structure de conception=Manomètre à tube de Bourdon, Type de fixation=Installation en ligne

Informations techniques


Attributs
Typemanomètre
Pression mini de service0 bar
Pression maxi de service6 bar
Matièreabs (boîtier) ; ps (fenêtre d'inspection) ; laiton (tourillon vissé)
26,76 HT
/ unité
32,11 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours