Références
Festo :MA-15-10-M5
Rubix :0326-2564580
Fabricant :132340
EAN :4052568027964

Résumé technique
| Type | manomètre |
|---|---|
| Pression mini de service | 0 bar |
| Pression maxi de service | 10 bar |
Détails articles : MANOMETRE MA-15-10-M5
Manomètre MA-15-10-M5 avec unité d'affichage en bars. Plage d'affichage [bar]=0 - 10 bar, Conforme à la norme=EN 837-1, Taille nominale manomètre=15, Conception=Manomètre de pression à tube de Bourdon sans système de mesure, Mode de fixation=Pose de conduites
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Type | manomètre |
|---|---|
| Pression mini de service | 0 bar |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Matière | acier (boîtier);pc (fenêtre d'inspection);laiton (tourillon vissé) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,60 € HT
/ unité
53,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours