Pièce pour système d'air comprimé Festo DPA-63-16-MA-SET
Jeu manomètre
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :DPA-63-16-MA-SET
Rubix :0326-2180181
Fabricant :526097
EAN :4052568083502

Résumé technique
| Type | jeu manometre dpa-63-16-ma-set 526097 |
|---|---|
| Pression mini de service | 16 bar |
| Pression maxi de service | 16 bar |
Détails articles : JEU MANOMETRE DPA-63-16-MA-SET 526097
Kit de manomètre DPA-63-16-MA-SET pour surpresseur Conforme à la norme=EN 837-1, Taille nominale manomètre=40, Conception=Manomètre à tube de Bourdon, Mode de fixation=fileté, Pression de service=16 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | jeu manometre dpa-63-16-ma-set 526097 |
|---|---|
| Pression mini de service | 16 bar |
| Pression maxi de service | 16 bar |
| Série | dpa |
| Connexion | g1/8 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,93 € HT
/ jeu
101,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours