Pièce pour système d'air comprimé Festo MA-40-1,6-R1/8-MPA-E-RG
Manomètre
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MA-40-1,6-R1/8-MPA-E-RG
Rubix :0326-2577234
Fabricant :526779
EAN :4052568259518

Résumé technique
| Type | manomètre |
|---|---|
| Pression mini de service | 0 bar |
| Pression maxi de service | 16 bar |
Détails articles : MANOMETRE MA-40-1,6-R1/8-MPA-E-RG
Manomètre MA-40-1,6-R1/8-MPA-E-RG avec unité d'affichage en MPa, plage réglable rouge/vert. Plage d'affichage [MPa]=0 - 1,6 MPa, Conforme à la norme=EN 837-1, Taille nominale manomètre=40, Conception=Manomètre à tube de Bourdon, Mode de fixation=Pose de conduites
Informations techniques
Attributs
| Type | manomètre |
|---|---|
| Pression mini de service | 0 bar |
| Pression maxi de service | 16 bar |
| Matière | laiton;abs (boîtier);pmma (écran) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,77 € HT
/ unité
48,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours