Pièce pour système d'air comprimé Festo OK-1/2

OK Bague d'étanchéité

Voir les informations techniques

Références

Festo :OK-1/2
Rubix :0326-2573229
Fabricant :531774
EAN :4052568048082
ANNEAU ETAN. OK-1/2

Résumé technique

Typeok bague d'étanchéité
Pression mini de service-0,95 bar
Pression maxi de service10 bar
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ANNEAU ETAN. OK-1/2


Bague d'étanchéité OK-1/2 Pour l’étanchéité des tenons filetés. Selon la norme=ISO 16030, Taille du bidon=1, Pression de service plage de température complète=-0,95 - 10 bar, Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4], Note sur le fluide de commande et de pilotage=Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)

Informations techniques


Attributs
Typeok bague d'étanchéité
Pression mini de service-0,95 bar
Pression maxi de service10 bar
Matièreconforme à la directive rohs
1,75 € HT
/ unité
2,10 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours