Références
Festo :MA-40-16-G1/4-EN
Rubix :0326-2580170
Fabricant :183901
EAN :4052568039066

Résumé technique
| Type | manomètre |
|---|---|
| Pression mini de service | 0 bar |
| Pression maxi de service | 16 bar |
Détails articles : MANOMETRE MA-40-16-G1/4-EN
Manomètre MA-40-16-G1/4-EN avec unité d'affichage en bars et psi. Plage d'affichage [bar]=0 - 16 bar, Conforme à la norme=EN 837-1, Taille nominale manomètre=40, Conception=Manomètre à tube de Bourdon, Mode de fixation=Pose de conduites
Informations techniques
Attributs
| Type | manomètre |
|---|---|
| Pression mini de service | 0 bar |
| Pression maxi de service | 16 bar |
| Matière | abs |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,76 € HT
/ unité
32,11 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours