Références
Festo :OK-S1
Rubix :0326-2566679
Fabricant :570465
EAN :4052568217228

Résumé technique
| Type | assortiment de joints |
|---|---|
| Pression maxi de service | 10 bar |
Détails articles : ASSORTIMENT DE JOINTS OK-S1
Assortiment de joints OK-S1 Note sur la matière=Conforme RoHS
Informations techniques
Attributs
| Type | assortiment de joints |
|---|---|
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Matière | acier inoxydable ; caoutchouc nitrile ; polyamide ; polyuréthane thermoplastique |
| Série | ok-s1 |
| Connexion | m3 à g3/4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
247,84 € HT
/ unité
297,41 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours