Pièce pour système d'air comprimé Festo OL-S1

Assortiment de bagues d'étanchéité

Voir les informations techniques

Références

Festo :OL-S1
Rubix :0326-2575414
Fabricant :161355
EAN :4052568129194
ASSORTIMENT DE JOINTS OL-S1

Résumé technique

Typeassortiment de bagues d'étanchéité
Pression mini de service-0,95 bar
Pression maxi de service30 bar
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ASSORTIMENT DE JOINTS OL-S1


Assortiment de bagues d'étanchéité OL-S1 Classification de la résistance à la corrosion CRC=1, Note sur les matériaux=Conforme à RoHS

Informations techniques


Attributs
Typeassortiment de bagues d'étanchéité
Pression mini de service-0,95 bar
Pression maxi de service30 bar
Matièrehnbr (joint);aluminium (anneau d'arrêt)
245,14 € HT
/ unité
294,17 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours